22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。高純度でエッジの立ったノートン新型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が並外れた耐久性と卓越した研削力を発揮します。お手ごろな25個パックです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミからチタン、ハイニッケル鋼、その他難削材のバリ取り、溶接ビート除去、溶接箇所の除去に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)1.2 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度60 仕様「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3960 材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒、基材:強力3層 ラミネートポリエステル布 質量(g)6 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、チタン、ハイニッケル鋼、その他難削材
1パック(25個)
3,798 税込4,178
当日出荷

研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。
用途アルミ加工表面の研削、研磨に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。
用途アルミ加工表面の研削、研磨に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 外径(mm)180 羽根の長さ(mm)25 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)1.1 軸長(mm)4 粒度120 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3927 材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン 形状ディスク 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
1パック(25個)
2,698 税込2,968
当日出荷

セラミックフラップディスク 100Φ セラミック 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。特にエッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに威力を発揮します。鉄、硫黄、塩素を含みません。エッジ研削、焼入れ・焼戻しされた鋼、スケール面、コーティング面などに。
材質【研磨材】セラミック 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎チタン・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木(推奨)
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)30 全長(mm)37 粒度220 トラスコ品番852-7158 質量(g)49 適合材各種金属
1袋(5枚)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

トラスコ品番852-7156 軸径(Φmm)3 粒度120 全長(mm)37 質量(g)49 外径(Φmm)30 適合材各種金属
1袋(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

セラミックフラップディスク 100Φ セラミック4x 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に適しています。鋼の粗加工、エッジの除去、溶接を研削するときに、驚くほど高い除去率を実現します。鉄、硫黄、塩素を含みません。鋼、船用鋼、耐摩耗鋼板(Hardoxハルドックス)など最も過酷な作業に。
材質【研磨材】セラミック4x 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎ステンレススチール・◎スチール・◎アルミニウム・◎アルミニウム・◎鋳造材・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
1箱(10枚)
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)30 全長(mm)37 粒度80 トラスコ品番852-7155 質量(g)49 適合材各種金属
1袋(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

トラスコ品番852-7159 軸径(Φmm)3 粒度320 全長(mm)37 質量(g)49 外径(Φmm)30 適合材各種金属
1袋(5枚)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

セラミックフラップディスク 100Φ ZK 10枚入 LUKAS 動画あり
V2Powerフラップディスク。グラスファイバー基材を使用し、軽量で柔軟性、操作性に優れています。LUKASが特許取得した独自のフラップ形状ディスクは従来の研削ディスクと比べて低騒音(50%)、低振動、操作性の良さが特徴です。フラップディスクの外側に全体の70%の研磨剤が配置される仕組みの層になっており(最厚部分6層)、工具寿命の最後まで安定した表面研削を施します。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応します特にスチール鋼に適しています。非常に硬い粒子で耐高圧性に優れます。鉄、硫黄、塩素を含みません。汎用性が高くスチールやアルミニウムなど多種多様な材質に適応。
材質【研磨材】ZK 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎スチール・○ステンレススチール・○アルミニウム・○鋳造材・○プラスチック・○木・○チタン(推奨)
1箱(10枚)
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番852-7160 軸径(Φmm)3 粒度500 全長(mm)37 質量(g)49 外径(Φmm)30 適合材各種金属
1袋(5枚)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)30 全長(mm)37 粒度180 トラスコ品番852-7157 質量(g)49 適合材各種金属
1袋(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

セラミックゴムディスクセット 金属用 Φ30です。
トラスコ品番852-5361 セット内容SA3501~SA3506(各1本) 軸径(Φmm)3.0 質量(g)69 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム
1組(6本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

セラミックフラップディスク 100Φ シリコンカーバイド 10枚入 LUKAS 動画あり
材質【研磨材】シリコンカーバイド 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 基材グラスファイバー 外径(Φmm)100 適合材◎アルミニウム・◎チタン・○プラスチック・○木(推奨)
1箱(10枚)
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BC100-36 ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック粒子と、一体感の専用パットによる優れた研削力と耐久性があります。セラミックで研削力、耐久力がずば抜けています。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を維持します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業。 粒度#36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 ねじ径M10 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーセラックオフセットタイプ 15孔用 セパレート ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1袋(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去 適合機種X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/s[m/min])50 外径(Φmm)125 適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

ノートン(サンゴバン)RH SGファイバーディスク
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(3枚)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)SGブレイズTM ディスクブラシ
次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。 トラスコ品番413-4001 材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒 厚さ(mm)13.0 質量(g)110 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100Dディスクグラインダー
1パック(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷