粒度46
厚さ(mm)2.2
硬度S
砥粒A(酸化アルミニウム)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度30
厚さ(mm)2.5
硬度M
砥粒PA(酸化アルミニウム)
最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断
粒度60
硬度P
適合材ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)80
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。小径金属対応の高性能タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度PA 30 P
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/min)4800
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)100
砥粒PA(酸化アルミニウム)
主要切断材料金属
1箱(10枚)
¥3,788
税込¥4,167
8日以内出荷
オフセット型・切断フレキシブル砥石。
金の亀ならバリ取りできます。
耐久性抜群。
ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用
仕様両面補強
粒度50
厚さ(mm)1.9
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度B2F
外径(Φmm)105
砥粒MAZ
主要切断材料ステンレス・金属
結合度X
最高使用周速度(m/s)72
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)
粒度30
厚さ(mm)4
砥粒A
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用
粒度#60
厚さ(mm)1.3
砥材AZ
穴径(Φmm)22.23
シリーズ金の卵
外径(Φmm)125
主要切断材料ステンレス・金属
結合度P
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
パットレスタイプです。
用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
関連キーワード