14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。 種別両面補強 粒度60 砥材ACS 穴径(Φmm)1.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413) 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF 主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
1箱(10枚)ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断 粒度60 硬度P 適合材ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度30 厚さ(mm)2.5 硬度M 砥粒PA(酸化アルミニウム)
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。 種別両面補強 粒度46 厚さ(mm)1 砥材A 穴径(Φmm)22.23(Xロック) 規格ヨーロッパ規格保証(EN12413) 硬度U 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF 主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30 砥材NX 硬度S
1箱(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用 粒度#60 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22.23 シリーズ金の卵 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス・金属 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲハイパー1.5
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等) 仕様両面補強 粒度#36 厚さ(mm)1.5 砥材CZ 穴径(Φmm)22 硬度P 主要切断材料ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ125
ステンレス・金属用切断砥石。 薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。
外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 トラスコ品番377-2799 サイズ125×2.0×22 主要切断材料ステンレス・金属
1箱(5枚)
4,095 税込4,505
5日以内出荷