15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
9,188 税込10,107
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)金属みがき用工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03 軸径(Φmm)3 セット数60本入 適合材金属
1セット(60本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分 適合材各種金属 成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
1本(40g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ 適合材金属
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。
用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ 適合材金属
1個
789 税込868
当日出荷

当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。 対応機種電気ドリル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に 種別フラップ 寸法(mm)直径15、幅20、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
959 税込1,055
当日出荷

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に 種別フラップ 寸法(mm)直径20、幅20、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
949 税込1,044
当日出荷

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に 寸法(mm)直径20、幅20、軸径3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度80 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)20 研磨材の構造研磨布 適合材金属・木材
1個
949 税込1,044
当日出荷

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に 種別フラップ 寸法(mm)直径15、幅20、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
949 税込1,044
当日出荷