超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度140
柄の形状平
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ヤスリ部寸法(mm)50
形状半丸
粒度140
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状半丸
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
半丸タイプです。1パック1枚入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸
粒度170
適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂
入数1
角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸
粒度170
刃長(mm)40
全長L(mm)175
刃幅(mm)4.8
刃厚(mm)1.6
適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂
入数1
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。
適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等
長さ(mm)175
形状半丸
砥石寸法(mm)45×12×4.6
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。
粒度#170
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。
粒度#120
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm)
全長(mm)215
質量(g)290
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドヤスリセット 215mm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。
全長(mm)140
全幅(mm)6
厚さ(mm)5
質量(g)10
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドヤスリセット 215mm
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
粒度#150
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状5種類各1本=5本1セット
種類セット
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
トラスコ品番206-6609
セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S
粒度#170
材質/仕上人造ダイヤ粒
質量(g)38.2
タイプ精密用タイプ
柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
ダイヤ部をコテ状に曲げています。
線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
種別金型用
材質炭素工具鋼
全長(mm)170
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
粒度#170
全長(mm)100
材質/仕上人造ダイヤ粒
タイプ精密用タイプ
刃長(mm)40
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状平・半丸・丸・角・三角
種類5種類各1本
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
粒度#270
材質/仕上SS400
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。
回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000
砥粒種類ダイヤモンド#200
材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
K-5タイプに比べて幅厚にし、200mmサイズより全長・電着長とも短くしておりますので切削用途が広がりました。工具箱に入る手軽な大きさのダイヤモンドヤスリです。刃部とグリップが一体型になり、使いやすくなりました。
用途修正用
全長L(mm)215
ヤスリの長さ(mm)80
幅(mm)16.0
粒度#200
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス
タイプ5本組
刃長(mm)80
このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。
全長(mm)140
ヤスリ部寸法(mm)40
粒度170
適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
刃長(mm)70
全長(cm)14
寸法(Φmm)握り部:3
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。
特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス
刃長(mm)40
全長(cm)14
寸法(Φmm)握り部:3
関連キーワード