従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材ダイヤモンド
基材布
適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤レジン
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。
外径(Φmm)102
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4449
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)104.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4457
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3
全長(mm)50.0
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
シャンク径(Φmm)3.0
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。
砥材ダイヤモンド
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
羽根枚数72
適合材みかげ石、大理石、ガラスなど
羽根の長さ(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
荒から仕上げまで美しく仕事ができます。
用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
チップ厚さ(mm)1.8
適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品15mmアダプター1個
粒度60
材質/仕上SK-2
使用工具ジスクグラインダ
適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)3
頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。
ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り
適合材ガラス
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。
硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料
適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ
軸径(Φmm)38
厚さ(mm)0.58
切込深さ(mm)11
質量(g)6.6
1枚
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
粒度#140
種別ダイヤモンド砥石
軸径(Φmm)3
使用工具ハンドグラインダー、電気ドリル
適合材金属、ステンレス、コンクリート、ガラス、大理石、セラミック
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
粒度100/240/400/800/1500/3000
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外径(Φmm)100
適合切断材ガラス・コンクリート・大理石・石材・タイルセラミック・瓦・硬質樹脂
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
外径(Φmm)100
適合切断材ガラス・コンクリート・大理石・石材・タイルセラミック・瓦・硬質樹脂
1枚
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード