カテゴリ

  • 研磨材(1,126)
    • 研磨シート(41)
    • 研磨ディスク(18)
    • 軸付砥石(231)
    • フラップホイール(14)
    • 研磨粒・砂・ペースト(20)
    • フェルトバフ(86)
    • 砥石(168)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • イチグチ(28)
  • 日本磨料工業(1)
  • TRUSCO(42)
  • 中京研磨(2)
  • ミニター(676)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(28)
  • サンフレックス(79)
  • リューター(日本精密機械工作)(35)
  • ツボサン(30)
  • ミスターマイスター(24)
  • SK11(21)
  • ヤマグチ(18)
  • アイウッド(12)
  • 王冠印(9)
  • H&H(8)
  • HONGIA(7)
適合材
  • ガラス
  • その他(106)
  • アルミ(3,174)
  • コンクリート(428)
  • サイディング(103)
  • ステンレス(3,829)
  • セラミックス(1,141)
  • タイル(167)
  • ブロック(140)
  • モルタル(91)
  • レンガ(145)
  • 木工(1,050)
  • 樹脂(1,432)
  • (83)
  • 石材(509)
  • 石膏ボード(86)
  • 貴金属(128)
  • 超硬合金(841)
  • (4,148)
  • 銅・真鍮(1,481)
粒度・番手
  • 60(32)
  • 80(66)
  • 100(57)
  • 120(153)
  • 140(49)
  • 150(43)
  • 170(32)
  • 180(57)
  • 200(46)
  • 220(56)
  • 240(37)
  • 280(13)
  • 320(70)
  • 400(100)
  • 600(72)
  • 800(36)
  • 1000(47)
  • 1500(17)
  • 2000(19)
  • 3000(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
1,126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上げ用ベルト(ERH) 王冠印仕上げ用ベルト(ERH)王冠印
3,500税込3,850
1箱(20本)
4日以内出荷
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。粒度600寸法(mm)20×520砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材一般金属、ガラス接着剤R/R(レジン)
ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイントFSK(エフエスケー)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
用途精密用砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
GCといし 1号 平 TKXGCといし 1号 平TKX
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
ダイヤモンド切断砥石 アキュラダイヤモンド切断砥石アキュラ
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石 ※ アーバー径 1/2 インチ(12.7mm) 結合剤 メタルボンド ※ アキュラ ダイヤモンド切断砥石はダイヤモンド砥粒が高密度なHCタイプと低密度のLCタイプがあります。 ※ HCタイプは高密度なダイヤモンド砥粒が高い切削力で試料を切断します。 ※ LCタイプはダイヤモンド砥粒との接触によって生じる脆性材料の破壊を抑えます。
スーパーダイヤテクノディスク イチグチスーパーダイヤテクノディスクイチグチ
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。砥材ダイヤモンド穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根枚数72適合材みかげ石、大理石、ガラスなど羽根の長さ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポクロス 拭き取り用 SK11ディスポクロス 拭き取り用SK11
449税込494
1セット(20枚)
翌々日出荷
使い捨て感覚で使える、研磨作業用磨きクロスです。研磨材・ワックスを含有していない、拭き取り専用クロスです。含有物がないので、メガネレンズなどの拭き取り作業に向いています。使い捨てで使用できる、小さなサイズのクロスです。
用途メガネ・ガラス等の汚れを落とした後の最終拭き取り専用クロス。材質クロス:綿布寸法(mm)約60×40入数(枚)20適合材メガネ・ガラス等
MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)クール・テック
1,798税込1,978
1個(1個)
当日出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52関連資料(3.64MB)
MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用) クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)クール・テック
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)Φ30×10シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)29.5関連資料(3.64MB)
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
2,198税込2,418
1枚(1枚)
当日出荷から6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3関連資料(3.64MB)
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テックMirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付きクール・テック
3,898税込4,288
1枚(1枚)
6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ125×3関連資料(3.64MB)
EXディスク FRP・刃研用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク FRP・刃研用ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
Bコング ヤナセ(柳瀬)Bコングヤナセ(柳瀬)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
速度調整式ペンシル型ルーターです。ペンシル形状とスピード調節で精密作業も思いのままです。
用途研磨作業。寸法(mm)165×28回転数(min-1[r.p.m])3000~13000適合材ガラス・木工・金属
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1個
翌々日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
ダイヤモンドバー球 ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドバー球ヤナセ(柳瀬)
629税込692
1個
当日出荷
ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状球型粒度140寸法(mm)5×5×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバーヤナセ(柳瀬)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3粒度140適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
ダイヤモンドバー円筒 ヤナセ(柳瀬)ダイヤモンドバー円筒ヤナセ(柳瀬)
629税込692
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドならではの研削力・耐久性があります。ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス・などの研削に最適です。石材・ガラスの面取りやガラス彫刻などに適しています。
用途研磨作業。材質人口ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140寸法(mm)5×10×3適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス
軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)軸付砥石ヤナセ(柳瀬)
319税込351
1個
翌々日出荷
3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3
ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスクヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。粒度180砥材シリコンカーバイト外径×穴径(Φmm)100×15適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
電着ダイヤモンドバー 平型 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバー 平型ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。ガラス彫刻や石材、ガラスの面取りに適しています。
用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削。軸径(Φmm)3形状平型幅(mm)2.5粒度140砥材電着ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラス外径(mm)13
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)リューター
2,198税込2,418
1袋(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
ホイール型カーボランダムゴム砥石 リューターホイール型カーボランダムゴム砥石リューター
1,798税込1,978
1袋(10枚)
翌々日出荷
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など) リューター軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)リューター
1,998税込2,198
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型砥石(カーボンランダムホイール) リューターホイール型砥石(カーボンランダムホイール)リューター
1,298税込1,428
1袋(10枚)
翌々日出荷
材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削トラスコ品番125-9538形状ホイール粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤモンドバーヤナセ(柳瀬)
319税込351
1本
翌日出荷
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
用途超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削に。石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢だしに。トラスコ品番812-2868軸径(Φmm)3形状円筒型粒度140(#)全長(mm)45刃長(mm)8刃径(Φmm)2適合材超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなど
ハンドラッパー 三角 ツボサンハンドラッパー 三角ツボサン
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
万能ホイルCガラス・タイル用 イチグチ万能ホイルCガラス・タイル用イチグチ
379税込417
1個
翌々日出荷
点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
用途ガラス・タイルの面取り、サイズ補正・刃物手入れ。材質シリコンカーバイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材ガラス適合工具ドリル・インパクトドライバー
フェルトスティック ソフト ミニモフェルトスティック ソフトミニモ
6,498税込7,148
1パック(5個)
当日出荷
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1
弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組) ムラキ弾性研磨砥石(ダイワラビン)(研磨)(10本組)ムラキ
4,098税込4,508
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
面粗度を上げる、磨く作業に適しています。塗装、メッキ、コーティングを剥がす作業や、ガラス表面の曇り除去にもゴム材質の調整で下地を荒らさず、キズを防ぎます。
用途超硬切削工具のエッジホーニングや各種素材の微細バリの処理に。樹脂型などのガスヤケ、スケール・錆び、キズ・打痕・チャック痕、プレス、フォーミング型表面の溶着、銅、タングステン、SUS等の電極その他様々なメンテナンス作業に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)320軸長(mm)30適合材ガラス
軸付ゴム砥石    #180 SK11軸付ゴム砥石 #180SK11
359税込395
1個
翌々日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム軸径(Φmm)3長さ(mm)20幅(mm)(砥石部分)8粒度WA180適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
ダイヤモンドプレートS SK11ダイヤモンドプレートSSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
ガラス・ヘッドライトクリーニングセット ヤナセ(柳瀬)ガラス・ヘッドライトクリーニングセットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000成分ガラセリウム30gセット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)50適合材ガラス、鏡
ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ モノタロウガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプモノタロウ(18件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100g)
当日出荷
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。適合材ガラス・鏡成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
精密ダイヤモンドヤスリセット 5本組 PROMOTE(プロモート)精密ダイヤモンドヤスリセット 5本組PROMOTE(プロモート)
889税込978
1セット
当日出荷
ダイヤモンドパウダーを電着させているので目詰まりしにくく鋼付刃物や難削材でも加工が出来ます。
用途工作や細工、ガラス加工などに セラミック、超硬金属などに形状丸・四角・三角・半丸・平全長(mm)140適合材ガラス、セラミック、超硬金属
ダイヤモンドホイールMAX DREMEL(ドレメル)ダイヤモンドホイールMAXDREMEL(ドレメル)
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ軸径(Φmm)38厚さ(mm)0.58切込深さ(mm)11質量(g)6.6
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドライン丸ヤスリ ツボサンダイヤモンドライン丸ヤスリツボサン(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別S-10材質炭素工具鋼形状丸 (先端テーパー)全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平 ツボサンダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) 平ツボサン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。材質炭素工具鋼形状平型対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら