お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
仕様乾式
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。
振動を抑える刃のデザインです。
X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業
適合本体X-LOCK
外径(Φmm)125
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ
取付穴径(Φmm)22.23
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。
刃の形状は切れ味重視のセグメントタイプです。
ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。
U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。
適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。
刃の形状は切り口重視のウェーブタイプです。
ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。
U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。
適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
関連キーワード