368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾湿両用 タイプターボ ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用 仕様乾湿両用 穴径(Φmm)30.5 リング寸法(mm)20/22/25.4 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど ダイヤ層厚さ(mm)3.2 チップ高さ(mm)12 ダイヤ層長さ(mm)40
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾湿両用 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 仕様乾式 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプサーフェイス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプターボ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド コンクリート用
用途硬質コンクリートの切断、重量ブロックの切断に 適合材コンクリート チップ厚さ(mm)2.2 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)20 外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
3,998 税込4,398
6日以内出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド Vカット
用途コンクリート面のひび割れ補修に 適合材コンクリート チップ厚さ(mm)10 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)20 外径×穴径(Φmm)100×20
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド ドライカップ
用途コンクリート二次製品、石材の面取、曲面仕上げに 適合材コンクリート二次製品、石材 チップ厚さ(mm)4.5 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)15 外径×穴径(Φmm)105×15
1枚
9,598 税込10,558
6日以内出荷

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) タイプ乾式 適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm)6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ等一般建材の切断に 適合材コンクリート、ブロック、レンガ等 チップ厚さ(mm)1.8 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)20 外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷

早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプセグメント 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドドライカップ クロス モノタロウ 動画あり
厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプクロス 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8.5 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド 一般建材リム
用途コンクリート、ブロック、レンガ等一般建材の切断に 適合材コンクリート、ブロック、レンガ等 チップ厚さ(mm)1.8 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)20 外径×穴径(Φmm)108×20
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド 十文字カップ
用途コンクリート二次製品、石材の平面仕上げに 適合材コンクリート二次製品、石材 チップ厚さ(mm)4.5 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)15 外径×穴径(Φmm)105×15
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材コンクリート・ブロック チップ幅(mm)6 ダイヤ層幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプダブル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)5.5 仕様乾式 付属品15Φmmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 チップ幅(mm)14 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチダイヤモンドカッター SK11 動画あり
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ ダイヤ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。 適合材コンクリート石材 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) 材質(刃)刃先:ダイヤモンド 材質(ボディ)炭素鋼 最高回転速度(min-1)13700
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断 刃高(mm)6.5 付属カラー(mm)22、20、25.4 穴径(Φmm)30.5 適合材コンクリート、ブロック、石材
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 仕様乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ねじの呼び寸法M10 チップ幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW18 外径(Φmm)469 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
77,980 税込85,778
翌々日出荷

16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途アスファルト専用。 形式RD-SAW16 外径(Φmm)418 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
65,980 税込72,578
翌々日出荷

18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW18 外径(Φmm)469 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
77,980 税込85,778
翌々日出荷

14インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW14 外径(Φmm)368 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0
1枚
52,980 税込58,278
翌々日出荷

10インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。
用途コンクリート専用。 形式RD-SCW10 外径(Φmm)251 刃厚(mm)2.5 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)7.0
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷

コンクリートカッターやジスクグラインダーに取り付けてコンクリートを切断します。 刃の形状は切れ味重視のセグメントタイプです。 ダイヤモンドチップと基板を一体成型しており、接着強度が強く、耐久性と安全性に優れています。 U字溝など厚みのあるコンクリート2次製品の切断に鋭い切れ味で威力を発揮します。
用途硬質コンクリート、一般コンクリートの切断。 適合材硬質コンクリート、一般コンクリート
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ダイヤモンドカッタ
切断対象コンクリート、石材 タイプオフセット(コンクリート・石材用) 砥粒層の高さT(mm)7 砥粒層の厚さX(mm)2.4
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材に。 適合材鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材 外径(Φmm)125
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷

最高級モデルが更にパワーアップしました。
用途花崗岩・コンクリート・鉄筋コンクリート・瓦・クリンカー・硬質レンガ・骨材・その他建材に。 適合材花崗岩・コンクリート・鉄筋コンクリート・瓦・クリンカー・硬質レンガ・骨材・その他建材
1枚
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群 15mmリング付
用途コンクリート・ブロック・ALC等 外径(Φmm)105 幅(mm)7 適合材コンクリート・ブロック・ALC等
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ
エコ商品
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)20 高さ(mm)8 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷