カテゴリ

  • 研磨材(104)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • アイウッド(15)
  • モトユキ(12)
  • SK11(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • マキタ(7)
  • Y'sGOD(7)
  • チップソージャパン(6)
  • 大見工業(5)
  • 大日商(4)
  • 若井産業(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ツムラ(津村鋼業)(2)
  • サンピース(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
適合材
  • サイディング
  • その他(229)
  • アルミ(3,504)
  • ガラス(1,185)
  • コンクリート(442)
  • ステンレス(4,316)
  • セラミックス(1,199)
  • タイル(174)
  • チタン・ニッケル(314)
  • ブロック(149)
  • モルタル(98)
  • レンガ(157)
  • 木工(1,160)
  • 樹脂(1,660)
  • (90)
  • 石材(530)
  • 貴金属(163)
  • 超硬合金(908)
  • (4,804)
  • 銅・真鍮(1,567)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 46(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(2)
  • 280(1)
  • 320(2)
  • 400(1)
  • 600(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装デンマルVダイヤ ハウスビーエム外装デンマルVダイヤハウスビーエム
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番162-3854材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)1.5適合材硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード
五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD五充拳 虎 鉄工用Y'sGOD
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジチップ採用!3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
五充拳 豹 板金・軽天用 Y'sGOD五充拳 豹 板金・軽天用Y'sGOD
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジ採用!!2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他穴径(mm)20
ダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用) モトユキダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用)モトユキ
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
用途窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。トラスコ品番195-3244適合機種集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ材質台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ刃数10枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
チップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用) モトユキチップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用)モトユキ
3,298税込3,628
1枚
9日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。トラスコ品番244-5167材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃数18枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
馬毛 軸付ミニベベルブラシ 高島産業馬毛 軸付ミニベベルブラシ高島産業
3,098税込3,408
1本
15日以内出荷
厳選された馬毛を用いております。毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛材馬毛適合材メッキ製品・木工品、プラスチック製品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ミニカップ、ミニベベルブラシ早見表(0.54MB)
チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用HiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
剣先刃でコバ欠け激減! 補修作業が減らせる! フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能 [不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途硬質窯業系サイディングの切断刃数10厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5適合材硬質窯業系サイディング取付穴径(Φmm)20
蒼 パーチクルボード用 SK11蒼 パーチクルボード用SK11
2,098税込2,308
1枚
翌々日出荷
下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。刃数18最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸刃厚(mm)1.5適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用 若井産業板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用若井産業
4,198税込4,618
1枚
6日以内出荷
角スパンに最適!薄鋼板専用設計で切れ味持続薄刃採用で切断バリが少ない金属サイディングも切れる
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用刃数30刃厚(mm)1適合材薄鋼板、サイディング外径(mm)80内径(mm)20
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用 若井産業板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用若井産業
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
角スパンに最適!薄鋼板専用設計で切れ味持続薄刃採用で切断バリが少ない金属サイディングも切れる
適合材薄鋼板、サイディング内径(mm)20
サードソー 窯業系サイディング用フルダイヤチップソー 若井産業サードソー 窯業系サイディング用フルダイヤチップソー若井産業
7,398税込8,138
1枚
6日以内出荷
フルダイヤのチップソー
用途窯業系サイディング切断用仕様ダイヤ数:12
超硬チップソー(金属サイディング用) エスコ超硬チップソー(金属サイディング用)エスコ
8,200税込9,020
1枚
翌日出荷
用途金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)適合材サイディング
ZOIDチップソー 窯業PCD SK11ZOIDチップソー 窯業PCDSK11
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄刃幅(mm)1.5
ZOIDチップソー パーチ窯業 SK11ZOIDチップソー パーチ窯業SK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
ZOIDチップソー 金属SD SK11ZOIDチップソー 金属SDSK11
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄
丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディング BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃 エキスパート窯業系サイディングBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具での窯業系サイディング材の切断適合機種GKS18V-52GCH材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬鋸身厚(mm)1.3
神業ダイヤチップソー BIGMAN(ビッグマン)神業ダイヤチップソーBIGMAN(ビッグマン)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
高硬度ダイヤを使用した耐久性に優れたチップソー。レーザー消音スリットで低騒音。
用途窯業サイディングボード、ケイカルボード、化粧石こうボード、ラスボード、スレート波板、押出成形セメント板
チップソー 150mm HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 150mmHiKOKI(旧:日立工機)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から9日以内出荷
適合機種CD3605DB、CD3605DFA
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業 サンピースチタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業サンピース
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金 サンピースチタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金サンピース
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用) TRUSCO解体用チップソー(鉄・ステンレス解体作業用)TRUSCO
4,298税込4,728
1枚
翌日出荷
長持ちサーメットチップを採用しています。チップを低く取り付けて耐久性があります。レーザースリット入りで制振静音性能も優れています。
用途解体作業全般用。鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。トラスコ品番160-6381刃数44質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500刃厚(mm)1.7適合材解体作業全般用、鉄工材、ステンレス材、金属サイディング、プラスチック材、木材外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
建工快速 板金用チップソー アイウッド建工快速 板金用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材
硬質窯業用オールダイヤ 100-10P タジマツール(TJMデザイン)硬質窯業用オールダイヤ 100-10Pタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
優れた耐久性と抜群の切れ味再現
用途サイディング切断適合材硬質窯業系サイディング・窯業系サイディング・繊維強化セメント板・スレート・ケイカル板。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用くださ寸法(mm)100×1.65×10P×20製品質量(g)63刃先オールダイヤアズワン品番64-8715-77
建工快速 窯業サイディングボード用 アイウッド建工快速 窯業サイディングボード用アイウッド
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。 木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4仕様ロングライフ
建工快速 板金用チップソー アイウッド建工快速 板金用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等穴径(Φmm)20
カッタ HiKOKI(旧:日立工機)カッタHiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
サンディング用と樹脂管用を兼用したマルチタイプ! ダイヤモンド自由配列採用
用途サイディング・樹脂管の切断材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200
サイディング用オールダイヤ 四ツ目サイディング用オールダイヤ四ツ目
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
オールダイヤモンド使用。消音スリットで振動吸収量UP
用途サイディングボード等にRoHS指令(10物質対応)対応
マジック付 サイディング3点セット H&Hマジック付 サイディング3点セットH&H
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式 木工作業向け 金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理に
軸径(Φmm)6セット内容ラバーパット(アーバー付)、フェルトパフ、ペーパー(荒目・中目・細目)寸法(mm)125適合材サイディング
グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソーモトユキ
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
適合材サイディング
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー TRUSCO窯業系サイディング用オールダイヤチップソーTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。穴径(mm)20刃厚(mm)1.8刃数8材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ適合材サイディング2018年トラスコ掲載ページ5 0779
スーパーマテリアルダイヤ アイウッドスーパーマテリアルダイヤアイウッド
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
溶着ダイヤモンドカッター。各種の建材を切断可能。
用途コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等。適合材コンクリート・塩ビ・プラスチック・FRP・大理石・スレート・窯業サイディング等厚さ(mm)2.2ダイヤ層厚さ(mm)5
鉄人の刃 板金職人 アイウッド鉄人の刃 板金職人アイウッド
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150刃数60厚さ(mm)1.2
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
黒タフ 窯業サイディング用 SK11黒タフ 窯業サイディング用SK11
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
高硬度特殊超硬チップ採用により高い耐摩耗性で長寿命です。オリジナル刃先形状により、切断時の直進性を高め刃のブレを低減し軽い挽きを実現しました。 薄刃設計により、切削抵抗を減らし軽い挽きを実現し切断面も美しいです。
用途窯業サイディングやスレート、石膏ボードなどの切断作業。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材サイディング
黒タフ 窯業サイディング用 SK11黒タフ 窯業サイディング用SK11
9,898税込10,888
1枚
翌々日出荷
ダイヤを厳選し、差し込みロー付でロー付強度が高いため脅威の耐久力です。シャープなエッジで切削抵抗が軽く、切断後の材料の欠けが少ないです。
用途窯業サイディングやスレートなどの切断作業。適合材サイディング材質(刃)刃先:超硬ダイヤ
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。最高回転数(min-1[r.p.m])6000
MULTIチップソー SK11MULTIチップソーSK11
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど内径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
研磨機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら