38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用 ピンク 種別固形研磨剤 工程粗磨き 適合バフサイザルバフ 適合材鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 適合バフ綿バフ、フェルトバフ 工程仕上げ磨き 適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属全般の中磨き用 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25 質量(g)340~390 適合材金属全般 工程中磨き 適合バフサイザルバフ、硬い綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ポリマールヴェルデ 光陽社 動画あり
研磨性能の維持に必要な研磨剤が均一に含浸されているため誰でも簡単に光沢仕上げができます。 研磨剤塗布の必要がないため、作業効率が飛躍的に上がります。 研磨剤の飛散が少ないため、作業環境が著しく改善されます。
用途貴金属・非鉄金属の鏡面仕上げ 鉄・ステンレス製品の光沢仕上げ 適合材貴金属・非鉄金属・鉄・ステンレス
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
種別固形研磨剤 工程中磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ 適合材鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットフェルト 光陽社 動画あり
フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約10 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

綿バフに使用。光沢最良。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約480
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

サイザルバフに使用。粗磨き用#240~のベルト目の除去。
用途鉄、ステンレスの粗磨き。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約169×55×48 質量(g)約750
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約410
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

綿バフに使用。ノンクロム。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約320
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

綿バフに使用。ノンクロム仕上げ用ローコストタイプ。
用途金属全般の仕上げ 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 質量(g)約550 適合材金属全般
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

綿バフに使用。光沢良好。
用途鉄、ステンレス、貴金属の仕上げ。 適合材鉄、ステンレス、貴金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約470
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。
用途金属全般の中磨き、仕上げ。 適合材金属全般 種別固形研磨剤 寸法(mm)約192×60×44 質量(g)約900
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約192×60×44 質量(g)約960
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

極微細網目基布(100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。 極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。 両面に加工を施しているため、表裏使用できます。 耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。
用途金型などの精密仕上げ研磨、木工、プラステックなどの研磨加工に 砥粒WA(白色アルミナ) 適合材金属、木工、プラスチック
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
19日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイザルバフに使用。
用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約192×60×44 アイボリー 質量(g)約820
1本
1,898 税込2,088
12日以内出荷

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

光陽社青棒G-800
綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約370
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×48 エンジ 質量(g)約830
1本
999 税込1,099
当日出荷

綿バフに使用。
用途金属全般の仕上げ。 適合材金属全般 種別固形研磨剤 寸法(mm)約192×60×44 質量(g)約820
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

サイザルバフに使用。ステンレス鋼板#400仕上げに適する。
用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約157×75×44 グレー 質量(g)約910
1本
1,798 税込1,978
欠品中

サイザルバフ、綿バフに使用。洗浄性良好。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 ベージュ 質量(g)約880
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

ノンクロム。最終仕上げ用の研磨剤としては切味良好です。
用途鉄・ステンレスの仕上げ用。綿バフに使用。 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約320 適合材鉄、ステンレス
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

サイザルバフに使用。研磨力があり油脂量が多く研磨焼けしにくい。鉄・ステンレス鋼等の高負荷研磨にも最適。
用途鉄、ステンレスの粗磨き。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約192×60×44 質量(g)約650
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

綿バフに使用。ノンクロム。
用途非鉄金属の仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 アイボリー 質量(g)約470
1本
3,500 税込3,850
10日以内出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。
用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約192×60×44 アイボリー 質量(g)約870
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。光沢良好。
用途鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約175×68×45 質量(g)約930
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

サイザルバフに使用。
用途非鉄金属の粗磨き。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約169×55×48 質量(g)約610
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

サイザルバフに使用。
用途金属全般の粗磨き。 適合材金属全般 種別固形研磨剤 寸法(mm)約175×68×45 質量(g)約910
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。中磨き、仕上げ用。
用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。 適合材鉄、ステンレスなど 種別固形研磨剤 寸法(mm)約175×68×45 質量(g)約920
1本
1,298 税込1,428
11日以内出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。切味良好。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 ベージュ 質量(g)約860
1本
1,198 税込1,318
10日以内出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 エンジ 質量(g)約880
1本
1,098 税込1,208
27日以内出荷

光陽社M-343
オフセットフェルトで使用いただきます鏡面に準ずる仕上がりが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますと下地調整とともに光沢が得られます。
用途金属全般の中磨き用 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×20 質量(g)145 適合材金属全般 工程中磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

サイザルバフ、綿バフに使用。洗浄性良好。
用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 適合材非鉄金属など 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×50 ベージュ 質量(g)約890
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷