24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし 粒度800 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約9 砥材シリコンカーバイド 適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

イギリス生まれのスポンジ研磨材。適度にコシのあるスポンジに直接研磨材をコーティング。
用途バリ落とし、さび落とし、木工DIY、自動車補修、塗装、樹脂面剥がし 適合材金属、木工等
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ 粒度400 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約10 赤茶 砥材シリコンカーバイド 適合材非鉄金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)研磨パッド
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨 寸法(mm)98×130×13 適合材木材・金属
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。 質量(g)20
1箱(20枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケンマロンの切れ味をそのままに、ワークへの馴染み性、耐水性、耐油性の向上を実現しました。ソフトな風合いで凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。また、湿式作業においても研磨力が持続します。
用途足付け・ボカシ研磨、金属塗装の足付け、車両の下地処理 寸法(mm)150×230 適合材金属
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm)150×230 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔らかい不織布研磨シートです。 ぴったんパッドに装着して平面研磨、またそのままで曲面の研磨にもお使いいただけます。 木工作業、模型作成、自動車補修時のパテ整形など様々な用途にお使いいただけます。
寸法(mm)50×105 適合材金属、木工等
1枚
299 税込329
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
用途金属・床などの研磨・清掃 研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。 型式 寸法(mm)約70×Φ35 材質(鉄)スチールウール シルバー 等級#0 適合材金属、床面など
1袋(12個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央部にスポンジ、両サイドに塗装面・木製品専用に開発したサンドシートを貼り合わせ、クッション性、なじみ性に優れた商品です。スポンジ部での保水性が良く、板金塗装における水とぎ作業等湿式研磨が簡単に行えます。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし 寸法(mm)75×115 砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き) 耐熱温度(℃)90 適合材金属、木工、ステンレス、コンクリートなど
1枚
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理 寸法(mm)150×230×10 適合材金属、木工
1箱(20枚)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 動画あり
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。 砥粒キュービトロン
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×240 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

万能の手を最大限に活かす。 150mm×230mmのシンプルな不織布研磨材が、お手持ちのパッドホルダーまたは貴方の手によって優れた研磨工具に早変わりします。 台所仕事にヒントを得た本製品は、水や水溶性洗剤を併用することで、何度も洗って繰り返し使うことが可能です。
用途金属のバリ取り、木工研磨。 サビ取り、クリーニング、プラスチックのバリ取り。 ステンレスのヘアーライン加工。 手研磨用 寸法(mm)150×230 種別スコーライト 研磨材の構造不織布 適合材金属、木工、プラスチック、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に! 適合材木工、金属 種別マジック式 材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン 寸法(mm)75×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本レヂボンスパイダーネット
【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨 厚さ(mm)2.1(2P) 砥材WA 穴径(Φmm)10(ねじ付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 外径(Φmm)100 適合材鐡・ステンレス・アルミ
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨 厚さ(mm)2 シリーズスーパーグリーン
1箱(25枚)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質不織布/酸化アルミナ 適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット 外径(Φmm)125 適合材木材、金属 穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
1箱(5枚)
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 材質酸化アルミナ(冷却材添加タイプ) 適合材ステンレス、軟質アルミ合金など
1箱(25枚)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業 適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット 外径(Φmm)150 適合材木材、金属 穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
1箱(5枚)
1,798 税込1,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレスの表面研磨に。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])9550 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4789 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 適合材ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,988 税込8,787
5日以内出荷