34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオスターリフレクリン
平面・曲面ガラス研磨用です。 非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。 細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。 少量で効果があるので、経済的です。
用途窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。 自家用車の窓ガラスの汚れ。 施工には専用の各種パッドを使用下さい。 手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。 種別平面・曲面ガラス用 容量(g)380 質量(g)420 トラスコ品番276-8101 適合材ガラス、鏡、タイル、陶器
1本(380g)
4,998 税込5,498
当日出荷

ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270 縦(mm)140 厚さ(mm)75 シルバー 質量(g)200 種類スチールウール
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材ダイヤモンド 基材 適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6 軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
欠品中

スピーディーに研磨できます。 高品質・低価格。 メーカー定番商品です。
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用 仕様乾式
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイウッドドライYカップ
荒から仕上げまで美しく仕事ができます。
用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂 適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)1 軸径(Φmm)6 粒度#180 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 砥石長(mm)40 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。 軸径(Φmm)2.35 粒度#180 エスコ品番EA819WM-5 セット内容(mm)20×5、26×8各2本 適合材タイル、ガラス、アルミなど カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷

基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。 付属品15mmアダプター1個 粒度60 材質/仕上SK-2 使用工具ジスクグラインダ 適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル チップ高さ(mm)3
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業マーブル
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦 チップ厚さ(mm)1.8 適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断 仕様2.34mm軸取付け済 厚さ(mm)0.6 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ガラス、貝殻、タイル、石等 ダイヤ層幅(mm)5
1本
5,998 税込6,598
欠品中

用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム 適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様乾式 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック 寸法(mm)50×25×10
1組(3個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。 軸径(Φmm)6.35 粒度#80 適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼 適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 粒度#80・#120・#220 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220) 寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
5,698 税込6,268
当日出荷

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
4,398 税込4,838
翌日出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷

外径(Φmm)100 適合切断材ガラス・コンクリート・大理石・石材・タイルセラミック・瓦・硬質樹脂
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
1組(3個)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤネットディスク
RoHS
シャープな切れ味。 スピーディーな研削ができます。コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。 R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
外径(Φmm)100 粒度#100 適合材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)100 適合切断材ガラス・コンクリート・大理石・石材・タイルセラミック・瓦・硬質樹脂
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンフレックスダイヤモンド砥石
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質ダイヤ 適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)