従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材ダイヤモンド
基材布
適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤レジン
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプターボ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
仕様乾式
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾湿両用
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
驚異的な穴あけスピード
ガイドなしで位置決めOK
ディスクグラインダーに簡単取り付け
水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに
適合被削材種タイル、御影石、瓦等
適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)
全長(mm)60
有効長(mm)30
取付ネジ径M10
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)18、22、25
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)0.6
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。
適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ
ダイヤ幅(mm)7
用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。
軸径(Φmm)2.35
粒度#180
エスコ品番EA819WM-5
セット内容(mm)20×5、26×8各2本
適合材タイル、ガラス、アルミなど
カッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
1セット(4本)
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断
仕様2.34mm軸取付け済
厚さ(mm)0.6
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス、貝殻、タイル、石等
ダイヤ層幅(mm)5
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に
外径(Φmm)97
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
仕様乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など
チップ幅(mm)5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様乾式
適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
厚みが薄くてよく切れる!
用途タイルや瓦の切断に。
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
仕様乾式
1mm極薄!
瓦・タイル等の割れカケの少ない仕上がりを実現!
用途硬質タイル(磁器・石器・陶器・石質タイルなど)
硬質瓦(三州・石州・淡路カワラなど)
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.2±0.1
穴径(Φmm)20
仕様乾式
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
適合材硬質タイル、硬質瓦
ダイヤ層幅(mm)7
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
付属品ボス
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプセグメント
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)7
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート
穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)
ダイヤ層幅(mm)10
適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。
用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなど
ダイヤ層幅(mm)25
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.3
内径(Φmm)20
付属品15mm用リング
材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材タイル・瓦
ダイヤ層幅(mm)10
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22
適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途硬質タイルの切断に
適合材硬質タイル
チップ厚さ(mm)1.2
付属品リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)20
外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品15mmアダプター1個
粒度60
材質/仕上SK-2
使用工具ジスクグラインダ
適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)3
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安心価格!使って納得!長寿命!で信頼の三冠王獲得。
石材用ダイヤモンドブレードの決定版です。
ローコスト・ハイパフォーマンスを実現しました。
低価格でありながら高性能。シャープな切れ味が持続します。
用途コンクリート、重・軽量ブロック、タイル、屋根瓦、インターロッキング、ヒューム管。
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。
突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番803-6665
適合機種ディスクグラインダー、カッター
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
リング寸法(mm)15
適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)5.0
インチ表示4
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム
適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
硬質材も切断できます。
用途瓦・人工石・タイル・花崗岩・石膏ボード・セラミック・大理石・斑岩・磁器・スレート・トラバーチンに。
適合材瓦・人工石・タイル・花崗岩・石膏ボード・セラミック・大理石・斑岩・磁器・スレート・トラバーチン
外径(Φmm)125
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。
エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
より美しい仕上がり。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ