ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。
アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥689
税込¥758
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS304)を使用。
高温研磨や水溶液中の研磨に対して腐食性を発揮します。
スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。
賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・アルミ・チタン等
筒径(Φmm)15
毛丈(mm)30
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
関連キーワード