20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

汚れ取り・拭き取りに!。研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な2枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。 基材純毛 タイプ乾式用 サイズ(mm)240×93 種別クランプ式 寸法(mm)240×93 適合材金属、木材、樹脂、石材など
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷

回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 外径(mm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 セット内容No.4413、No.4002、No.4441 適合材各種金属、木材
1枚
1,898 税込2,088
8日以内出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きのこユニロン ヤナセ(柳瀬) 動画あり
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨 軸径(Φmm)6 材質不織布 軸径×軸長(mm)6×39
1箱(5個)ほか
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。 軸径(Φmm)6.35 材質不織布 砥材A材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材各種金属、木材
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 軸径(Φmm)3
1箱(10本)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。
用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に 穴径(Φmm)1.5 直径(Φmm)25 厚さ(mm)3 材質フェルト 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、樹脂、木工等
1セット(2枚)
649 税込714
当日出荷

電気ドリル、インパクトドライバー対応。
用途木材、金属の磨き、艶出しに。 材質フェルト(不織布)、カーボンスチール 軸径(Φmm)6.35 適合材木材、金属 入数1本
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。 軸径(Φmm)6 外径(mm)60 厚さ(mm)25 粒度#320 適合材各種金属、木材
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ポリライトサンダー
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり 適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材 砥材A(かっ色アルミナ)
1本ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)HCきのこユニロン
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし 軸径(Φmm)6 対応材質鉄、木工
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 厚さ(mm)13 軸長(mm)50 適合材樹脂、木、竹材
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)13 軸長(mm)50 適合材樹脂、木、竹材
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックスグレーバフ Φ25
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)25 粒度#400 材質不織布 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材木工品、金属類
1本
379 税込417
6日以内出荷

サンフレックスグレーバフ Φ20
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)20 粒度#400 材質不織布 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材木工品、金属類
1本
299 税込329
6日以内出荷

用途鉄・軽金属・木材に 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 種別軸付ナイロン 粒度240 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 砥材ナイロン 研磨材の構造ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・木材
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

用途鉄・軽金属・木材に 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)25 種別軸付ナイロン 粒度400 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 砥材ナイロン 研磨材の構造ナイロン 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・木材
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷