用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
こんなお得な商品も!

真鍮カップブラシ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
材質(ワイヤー部)真鍮波線
ねじ径(mm)10
線径(Φmm)0.30
その他賠償保険付
種別電動・空気工具グラインダー用
材質真鍮波線
ねじピッチ1.5
穴径(Φmm)M10×P1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石径(Φmm)100
適合材真鍮、木材
回転体に適した不織布を採用することで従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているのでカラートタンなどの薄い素材の作業でもヤケや歪みの発生が低下します。
ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現し、作業時の騒音も静かで近隣への影響も気にならず、ワイヤーが飛散する問題点も解消されています。
用途金属の塗料はがし・汚れ落とし、木工研磨に。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×穴径(Φmm)100×15
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
用途研磨作業。
材質ナイロン
寸法(mm)75×12×6.35
適合材鉄・木工
1個
¥969
税込¥1,066
11日以内出荷
ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。
仕様塗装はがし用
材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ
砥材アルミナ
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・樹脂・木工
関連キーワード