5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313 適合材金属、木材
1本
1,888 税込2,077
当日出荷

ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。 軸径(Φmm)6.35 材質不織布 砥材A材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材各種金属、木材
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)