18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック 砥材セラミック(CG系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム) 適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
1パック(5本)
3,898 税込4,288
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 研磨材の構造不織布 適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値。切れ味を重視した砥粒調合。さまざまな作業に対応できる汎用性。外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 砥材NX 硬度S 適合材金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなど 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 研磨材の構造不織布
1箱(50枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンフレックス丸鋸刃 Φ16mm×0.1mm厚
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。 軸径(Φmm)2.34 厚さ(mm)0.1 外径(Φmm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料薄い木材、樹脂等
1本
629 税込692
6日以内出荷

繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。 弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。 微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。 セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。 銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。
用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。 寸法(mm)100×100 材質セラミックフィラー 厚さ(mm)2 質量(g)42 適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
エコ商品
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズ
エコ商品
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品。くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久。折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応。木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能。極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単。ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3 横幅(mm)115 縦幅(mm)140 砥粒アルミナ系砥石 適合材木材・金属・プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)