13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280 砥材CC 基材Cw 適合材木工、金属
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材シリコンカーバイド(C) 適合材金属、木材、プラスチック、陶器
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 シートサイズ(mm)230×280 基材Cw紙 砥粒CC 適合材金属、木工 接着剤R/R
1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。 金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。 電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。 金属・木材・石質の研磨。 寸法(mm)93×228 砥材C 適合材金属、木材、石質
1袋(10枚)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。 材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥材面:赤茶色、基材面:白色 砥材アランダム砥粒 適合材車輌・金属・木工などの塗装面 接着剤合成樹脂
1箱(50枚)
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に サイズ93×210mm 砥材WA 基材ナイロン 適合材木材、樹脂、金属
1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。 完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。 サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。
用途木工作の表面仕上げなどに。 塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。 ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。 タイルの目地のヨゴレ落し。 ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。 三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×40×9 適合材木工、ステンレス、アルミなど
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター”マタドール”耐水ペーパー
エコ商品
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。 トラスコ品番814-6955 材質砥材:シリコンカーバイド(C) 粒度(#)2500 適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。 寸法(mm)230×280 タイプA23 適合材金属、木材、ゴム
1箱(50枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極微細網目基布(100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。 極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。 両面に加工を施しているため、表裏使用できます。 耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。
用途金型などの精密仕上げ研磨、木工、プラステックなどの研磨加工に 砥粒WA(白色アルミナ) 適合材金属、木工、プラスチック
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
19日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)