3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付ホイールブラシ
エコ商品
線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)真鍮線 適合材木工、銅、合金 金具径(Φmm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
欠品中

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 種別ワイヤー 砥材なし 研磨材の構造ワイヤー 軸長(mm)35 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 適合材鉄・軽金属、木材
1個
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)