77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5585 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)65 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
材質超硬
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

超硬カッター DREMEL(ドレメル) 動画あり
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒エンド刃
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
シャンク径(mm)3.175 全長(mm)38.1 材質超硬 適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途鉄、F.R.P、カーボングラス 適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151 切断能力奥行45mmまで
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

形状タイプ3 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け) 形状タイプ7 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 シャンク長(mm)45 角度(°)14 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)3 形状テーパー 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 形状円錐90° 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。 軸径(Φmm)2.34 適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状タマゴ 材質超硬
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状楕円 材質超硬
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 タイプロー付 形状テーパー先丸 材質超硬 角度(°)14
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)19.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 質量(g)17.8 刃長(mm)18 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材 刃径(mm)6
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 形状タイプ2 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状トンガリ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 形状タイプ1 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円錐60° 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軽金属用超硬カッター
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に 適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)6.0 材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け) カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 シャンク長(mm)45 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番498-8027 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。アルミ・非鉄金属向け。
用途アルミ、プラスチックに最適です。 適合材アルミ、プラスチックなど カット形状alu
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーACシリーズ
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 材質超硬 トラスコ品番835-8350 2018年トラスコ掲載ページ5 1138
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

プリント基板のパターンカット、樹脂、ゴム、布等の切断に使用します。
適合材セラミックス、ガラス、樹脂、ゴム、アルミニウム、銅 トラスコ品番852-9477 長さ(mm)30 幅(mm)2 質量(g)3
1本
7,788 税込8,567
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称アルミカット
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
シャンク径(Φmm)6.0 刃長(mm)27.0 刃径(Φmm)9.5 材質ロー付けタイプ カット名称アルミカット 仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 角度(°)14 対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番498-8035 質量(g)4 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

用途樹脂用 材質鋼 超鋼 寸法(mm)85(W)×1.6(D)×85(H) 質量(g)60 穴径(Φmm)10 山数30山 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.6 適合材樹脂 アズワン品番64-7940-57
1枚
5,570 税込6,127
翌日出荷

軸径(Φmm)3 全長(mm)38 刃長(mm)13 刃径(Φmm)3 仕様エンドカット付 エスコ品番EA819CE-3 材質超硬 適合材銅合金、鋳鉄、プラスチック、硬質ゴム、ステンレス、ニッケル合金、チタニウム
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 質量(g)20 適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材 刃径×刃長×全長(mm)6×5×50 アズワン品番64-7935-09
1本
3,950 税込4,345
翌日出荷