方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6
粒度1000
トラスコ品番272-6335
材質/仕上S45C
質量(g)57.2
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。
外径(Φmm)102
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4449
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)104.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4457
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
砥材ダイヤモンド砥粒
長さ(mm)520
幅(mm)20
質量(g)20
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドペースト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。
粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂
タイプ油性
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
トラスコ品番206-6609
セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S
粒度#170
材質/仕上人造ダイヤ粒
質量(g)38.2
タイプ精密用タイプ
柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。
粒度#170
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。
適合材ガラス、石、貝、樹脂
厚さ(mm)0.7
仕様2.35mmマンドレル付き
材質電着ダイヤ
寸法(mm)22
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に
外径(Φmm)97
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
仕様乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など
チップ幅(mm)5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。
ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。
台金に弾力があり被削材にフィットします。
独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
粒度#170
全長(mm)100
材質/仕上人造ダイヤ粒
タイプ精密用タイプ
刃長(mm)40
適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など
適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。
粒度#120
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドドライカップ ダブル
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
使用工具ディスクグラインダー100mm
適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート
切断距離(m)120
付属リング穴径(Φmm)15
1セット(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2353
刃数100
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)128
穴径(Φmm)20.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)165
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等
アズワン品番64-8733-56
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
粒度#140
軸径(Φmm)3
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品15mmアダプター1個
粒度60
材質/仕上SK-2
使用工具ジスクグラインダ
適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)3
従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。
用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂
○窯業サイディング、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)20
適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。
突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番803-6665
適合機種ディスクグラインダー、カッター
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
リング寸法(mm)15
適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れ
ダイヤ層幅(mm)5.0
インチ表示4
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
形状平
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
粒度#270
材質/仕上SS400
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム
適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
形状平
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140
適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)
全長(mm)44.5
シャンク径(Φmm)2.35
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合ミニター/ミニモナカニシ/エレクターGX・ロータス日東工器/エアソニックベッセル/エアーマイクログラインダー Φ6mm日本精密機械工作/リュータームラキ/ニューモーター Φ6mm
シャンク径(Φmm)6
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3
全長(mm)50.0
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
シャンク径(Φmm)3.0
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
形状D-TYPE (球型)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
こんなお得な商品も!
電着ダイヤモンドバー
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸径(Φmm)3
形状A-TYPE (円筒型)
全長(mm)45
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。
穴径(Φmm)20
仕様乾式
チップ幅(mm)-
適合被削材種各種樹脂素材
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ