123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用) トラスコ品番126-4259 軸径(Φmm)6 粒度(#)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200 軸長(mm)38 適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
1袋(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 軸長(mm)30 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)6.4 外径(mm)6.4 材質超硬 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)6.4 外径(mm)6.4 材質超硬 形状球型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状球型 高さ(mm)2.3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)2.3
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)19 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状砲弾型 高さ(mm)13 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)6.4
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状逆台形型 高さ(mm)5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)15 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)10 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状円錐型 高さ(mm)17 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)7
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)13 外径(mm)6.4 材質超硬 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)13 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状トンガリ型 高さ(mm)19 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状円筒型 高さ(mm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)1.6
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)3 材質超硬 形状炎型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 形状逆台形型 高さ(mm)5 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等 外径(mm)3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm)20×10 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
4,998 税込5,498
当日出荷

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)2.34 粒度#120 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1本
329 税込362
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンフレックス軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
499 税込549
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 粒度#60 軸径(Φmm)6.35 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材超硬、ガラス、石材等
1本
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 軸径(Φmm)6 粒度#60 砥材GC材 適合材超硬、ガラス、石材等
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 粒度GC80P 軸径(Φmm)6 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 材質炭素工具鋼 形状平型 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)