17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842 適合材超硬合金
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め) 超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等 全長(mm)175 砥石寸法(mm)45×12×5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。 適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック 厚さ(mm)12 全長(mm)145 質量(g)20 全幅(mm)16 ダイヤ寸法(mm)44×12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 軸長(mm)30 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状円柱 質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用) トラスコ品番126-4259 軸径(Φmm)6 粒度(#)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200 軸長(mm)38 適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
1袋(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

粒度600 軸径(Φmm)3 刃径(mm)0.3 刃長(mm)2 全長(mm)38 トラスコ品番499-5945 形状円柱 質量(g)7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。 長さ(mm)45 形状三角 幅(mm)12 全長(mm)175 適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長37 刃径3 刃長7 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など カット名称スパイラルカット
1本
579 税込637
翌々日出荷

Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 使用工具電動工具及びエアグラインダー 適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など カット名称スパイラルカット
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kタイプ14°テーパー形で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長48 刃径6 刃長18 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など カット名称スパイラルカット
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に 軸径(Φmm)3 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属 カット名称アルミカット 入数1
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に 軸径(Φmm)6 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属 カット名称アルミカット 入数1
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

面取りタイプです。負荷の掛かるハードな切削加工に耐えうる高剛性の軸径6mmの超硬カッターです。広い刃面と優れた切削力で、切削作業の効率アップが図れます。一般鋼材はもちろん、鋳鉄やステンレス鋼、各種合金のパリ取りや面取り、溶接部のビート除去にも適しています。画像はイメージです。
用途一般鋼材、鋳鉄やステンレス鋼、各種合金のパリ取りや面取り、溶接部のビート除去 軸径(Φmm)6 適合材一般鋼材、鋳鉄、ステンレス鋼、各種合金 入数1
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半丸型なので、R面での研磨修正に最適です。粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)。超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。 適合材焼入れ鋼、超硬金属、ガラス、セラミックス等 長さ(mm)175 形状半丸 砥石寸法(mm)45×12×4.6
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途精密用 砥材MDP 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
1本
3,598 税込3,958
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)