13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)金属みがき用工具セット
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03 軸径(Φmm)3 セット数60本入 適合材金属
1セット(60本)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし 種別軸付砥石 形状円筒型 粒度80 硬度7M 使用工具マイクログラインダー 砥粒C 適合材ステンレス、鉄など
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業 適合材各種金属 幅(mm)10 全長(mm)140 砥粒SD ダイヤ層厚さ(mm)5 ダイヤ層長さ(mm)40
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分 適合材各種金属 成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
1本(40g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ 適合材金属
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。
用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。 適合機種ランダムサンダー タイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ 適合材金属
1個
789 税込868
当日出荷

当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。 対応機種電気ドリル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。
用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。 粒度120・220・320 適合材一般鋼、ステンレス 直径(Φmm)125 仕様ラバー&フレキシブルパット用 セット内容120・220・320各1枚 対応機種電気ドリル
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に 材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10 適合工具ディスクグラインダー
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビールーター用パーツセット
用途磨きセット:ガラス・金属・石材・プラスチック等のサビ・汚れ落としから仕上げ・ツヤ出しに セット内容ワイヤーブラシx2本、ナイロンブラシx1本、フェルトx2本、バフx1本、 ラバー砥石(#220)x2本 軸径(Φmm)2.35 対応材質ガラス・金属・石材・プラスチック
1パック(8個)
669 税込736
当日出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付チャカツ仕上羽布(金属仕上げ磨き用)
軸径(Φmm)6 厚さ(mm)13 軸長(mm)50 適合材金属
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)