金属みがき ピカピカン
サビ、汚れを落としてピッカピカ!
ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど
適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
成分をイチから見直し、におい激減に成功!
研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ
液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属
寸法(mm)108×54×54
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
¥658
税込¥724
当日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3010、D3030、D3110、D3130、D3330、D3360、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、R2111、R2113、R2121、R2123、R2141、R2143、R5312、S2001、S2003、S3082、S3122、S3308、S3312、B1511、B1516、B1519、B3211、B3216、B3219、B4211、B4216、B4219、F3206、F3210、F3215、F3306、F3310、F3315、F3606、F3610、F3615、F3706、F3710、F3715、A1111、A1113、A1115、A3020、A3022、A3030、A4031、M1301(各1本)、TS-03
軸径(Φmm)3
セット数60本入
適合材金属
1セット(60本)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
ステンレスみがき、塗装はがしなど表面に深いキズをつけず、美しくみがき、目づまりが少ない。
用途金属研磨(鉄・ステンレス)、バリ取り、塗装はがし
種別軸付砥石
形状円筒型
粒度80
硬度7M
使用工具マイクログラインダー
砥粒C
適合材ステンレス、鉄など
くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分
適合材各種金属
成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。
用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。
粒度120・220・320
適合材一般鋼、ステンレス
直径(Φmm)125
仕様ラバー&フレキシブルパット用
セット内容120・220・320各1枚
対応機種電気ドリル
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。
適合機種ランダムサンダー
タイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ
適合材金属
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。
用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。
適合機種ランダムサンダー
タイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ
適合材金属
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
切れの良さで磨き作業を短縮。軽いタッチでワークにフィット。独自模様でヤケ防止。サニタリー関連機器に最適。目詰まりが少なく連続作業が可能。バフ目を付けない研磨面。粉塵・騒音を大幅に低下。Φ16→15対応ブッシュ付
用途光沢仕上げ。キズ・サビ落とし。バリ取り。塗装・メッキ剥がし。溶接ヤケ落とし。その他研磨等
適合材一般金属、ステンレス、アルミ、銅合金・真鍮、セラミック
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16(15)
厚さ(mm)6
砥材GC
タイプRNF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
推奨回転数(min-1[r.p.m])7000~8000
関連キーワード