37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA 結合剤V35R 適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度220 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)6.4 砥材WA白 外径(Φmm)150 形状71号 硬度K 結合剤V35R 最高使用周速度(m/s)33
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX 形状1 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
1枚
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石CXY1号
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CXY 形状1 対応材質SCr、SKH、SCMなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V400
1枚
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石WA赤1号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度60 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)19.05 厚さ(mm)25 砥材WA赤 外径(Φmm)255 形状1号 硬度K 結合剤V36R 最高使用周速度(m/s)40
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石PA1号
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 結合剤V35R
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石MPA1号
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA 形状1 対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35P
1枚
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石SA1号
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA 形状1 結合剤V35R
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石WA赤1号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS) 粒度80 適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など 穴径(Φmm)19.05 厚さ(mm)25 砥材WA赤 外径(Φmm)255 形状1号 硬度K 結合剤V37R 最高使用周速度(m/s)40
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷

切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。 適合ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 砥材CUBITRON 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(鉄)・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

キュービトロン(TM)3 切断砥石 3M(スリーエム) 動画あり
3M史上最高の製品寿命 3M社の精密成型砥粒採用により厚みに頼らない切れ味を実現
用途材質を選ばない 鉄・ステンレス材可能 砥材精密成型砥粒 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 適合材鉄・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 関連資料製品カタログ(3.33MB)
1箱(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 軸径(Φmm)6 形状O 粒度36 軸長(mm)36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒I
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 形状I 粒度36 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒F
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36 粒度36 形状F 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)35800
1本ほか
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗加工 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)16 厚さ(mm)32 軸長(mm)38 粒度36 形状L 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)47000
1本ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
1箱(5個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。
用途放電加工後の表面研磨 砥粒軟硬 結合剤V 適合材金型
1箱(20本)
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石
最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用。焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に 粒度#100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材キュービトロンTM砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 シリーズスキルタッチ
1箱(25枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼 厚さ(mm)6
1箱(25枚)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ノリタケカンパニーKPメモックスⅡ
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。 超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。 高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等) 粒度140 適合材各種焼入れ鋼の難削材 砥材CB 形状1号 結合剤V 最高使用周速度(m/s)40
1枚
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機 適合材金属 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。 粒度60 砥材WA赤 硬度K 結合剤ビトリファイドボンド 適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。 適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄 適合機種ディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s)72
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途炭素鋼(焼入)・一般鋼材・アルミ・真鍮など 材質WA(赤) ビトリファイド 適合材鋳物・炭素鋼・一般鋼材・アルミ・真鍮など
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
4,790 税込5,269
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)