384件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
材質フェルト 長さ(mm)228 幅(mm)93 厚さ(mm)1.5 適合材各種金属
1パック(2枚)
799 税込879
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。 対応機種電気ドリル
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 穴径(Φmm)1.8 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。
用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。 適合材各種金属・プラスチック 外径(Φmm)75 適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 材質フェルト 厚さ(mm)13 内径(Φmm)12.7 最高使用周速度(m/min)2000
1個
829 税込912
欠品中

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトバフ
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面仕上げが可能です。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。 幅(mm)15 砥材羊毛 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 適合材鉄・ステンレス等、金属
1個
779 税込857
4日以内出荷

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに 材質フェルト 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム 穴径(mm)6
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)6 質量(g)10 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)6 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
材質フェルト 軸径(Φmm)6 全長(mm)65 高さ(mm)25 質量(g)20 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1,900~7,600 直径(mm)20
1本
799 税込879
翌々日出荷

フェルトバフセット ハードです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
1組(8本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに 適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒 材質羊毛(ウール) 軸径(Φmm)6.35 対応材質金属・石材・樹脂 六角軸シャンク
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 外径(mm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 セット内容No.4413、No.4002、No.4441 適合材各種金属、木材
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフセット
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。 適合材金型・金属・貴金属など
1セット(52本)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質アルミナ含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
950 税込1,045
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 外径(Φmm)12 質量(g)17 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フェルト 直径(Φmm)60 質量(g)42.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600 アズワン品番64-7933-09
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)60 質量(g)22.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000 アズワン品番64-7933-07
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)40 質量(g)10 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])900~3800 アズワン品番64-7933-05
1個
640 税込704
翌日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)50 質量(g)28.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600 アズワン品番64-7933-08
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質フェルト 直径(Φmm)50 質量(g)15.0 穴径(Φmm)6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000 アズワン品番64-7933-06
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷


用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-66
1本
490 税込539
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)70 直径(Φmm)25 質量(g)18.4 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1500~6100 アズワン品番64-7933-02
1本
925 税込1,018
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)65 直径(Φmm)20 質量(g)16 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600 アズワン品番64-7933-01
1本
640 税込704
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)60 直径(Φmm)16 質量(g)14 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~9500 アズワン品番64-7932-99
1本
555 税込611
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)50 直径(Φmm)12 質量(g)10 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300 アズワン品番64-7932-96
1本
605 税込666
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)70 直径(Φmm)25 質量(g)20 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1500~6100 アズワン品番64-7932-93
1本
925 税込1,018
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)80 直径(Φmm)30 質量(g)36.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1200~5000 アズワン品番64-7932-86
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)8 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000 アズワン品番64-7932-67
1本
490 税込539
当日出荷