モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様1枚補強
色黒
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度S
結合剤BF
主要切断材料一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粒度30
主要切断材料一般鋼
外径(Φmm)405
直径(Φmm)405
外径D(Φmm)405
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980
シリーズつるぎ
硬度R
品種A30R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粒度30
主要切断材料一般鋼
外径(Φmm)405
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
硬度M
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
種別1枚補強
硬度R
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
最高使用周速度(m/s)63
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
仕様1枚補強
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料一般鋼
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
トラスコ品番393-6503
種別1枚補強
粒度30
厚さ(mm)3
砥材アルミナ
質量(g)910
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980
シリーズつるぎ
硬度R
使用工具砥石切断機
最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
外径(Φmm)405
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
砥材アルミナ
仕様両面補強
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
種別両面補強
シリーズ雷鳥
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
粒度30
穴径(Φmm)25.4
対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材
研削材A
経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に
主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼
穴径(mm)25.4
砥材A
シリーズつるぎ
硬度R
使用工具砥石切断機
RoHS指令(10物質対応)対応
主要切断材料ステンレス・重量鋼材
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA
材質特殊鋼材
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
両面補強による高い安全性。
鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。
特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。
仕様両面補強
穴径(Φmm)25.4
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒A
主要切断材料一般鋼
種別1枚補強
粒度46
厚さ(mm)3
直径(Φmm)255
砥材アルミナ
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370
シリーズつるぎ
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)255
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード