12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材各種金属 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.25 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.3 材質(ブラシ部)鋼硬線 適合材鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷間引延により硬度をアップしていますので研削力に優れています。
用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。 毛丈(mm)30 筒径(Φmm)15 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 適合材鋼板 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷

銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 軸長(mm)25 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材各種金属 線径(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 筒径(Φmm)5 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 適合材各種金属 筒長(mm)9
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。 軸径(Φmm)6 適合材各種金属 筒径(Φmm)15 毛丈(mm)30 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.25 筒長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
当日出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用) MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH <用途> 各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 毛丈(mm)10 筒径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 適合材各種金属 筒長(mm)15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。 軸径(Φmm)6 材質線:ステンレス
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬鋼線に亜鉛メッキを施し、複数本撚り加工した強研削毛材を使用しています。 毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製です。
用途歯車・鋳鉄製品・パイプ切断面等のバリ取り、塗料剥離・コンクリート型枠のクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、造船・橋梁等の磨き・錆落とし、その他あらゆる金属の強固なバリ取り 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)0.3 全高(mm)60 毛丈(mm)20 外径(Φmm)20 毛材亜鉛メッキ撚り線 BRH 適合材金属 金具径(Φmm)20 ねじサイズM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BRHシリーズ関連資料(0.75MB)
1個
1,398 税込1,538
15日以内出荷

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW 適合材各種金属製品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
599 税込659
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR 適合材各種金属製品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
659 税込725
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)