24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 適合材鉄などの金属全般
1セット(5本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密細工に適した、半丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 適合材鉄などの金属全般 形状半丸 全長(mm)160 仕様鉄工用、柄付き
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 全長(mm)140 刃長(mm)65 目の粗さ複目 適合材一般金属加工用 目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
679 税込747
当日出荷

細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。半円の形状で刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状半丸 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。 適合材金属 セット内容丸、半丸、平 材質(本体)SK2 材質(グリップ)PVC(2重)
1パック(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 柄径(Φmm)3 適合材各種金属
1箱(1本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密作業、彫金、アクセサリー等の製作に適した5種類
用途鉄、軽金属の研削加工に 適合材鉄、軽金属
1セット
1,098 税込1,208
欠品中

厚さ(mm)3 幅(mm)8 刃長(mm)60 全長(mm)100 目の粗さ粗目 トラスコ品番852-8711 形状半丸 質量(g)75 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 全長(mm)180 目の粗さ#0 粒度0 柄径(Φmm)3.5 適合材各種金属 目数(1cmあたり)25
1箱(1本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 ヤスリ部寸法(mm)50 形状半丸 粒度140 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状半丸 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。 粒度#170 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 トラスコ品番206-6609 セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S 粒度#170 材質/仕上人造ダイヤ粒 質量(g)38.2 タイプ精密用タイプ 柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材 アズワン品番64-8540-69
1セット(5本)
2,698 税込2,968
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプと、全長180mmの精密目タイプのセット品です。 細目タイプは、平・半丸、精密目タイプは平の形状です。平は、平面・角部研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。
用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。 適合材鉄などの一般金属 セット内容細工ヤスリ細目(平・半丸)・細工ヤスリ精密目(平) 寸法(mm)平型(精密目):約180×7×4、平型(細目):約185×9×5、半丸型:約185×10×6 質量(g)平型(精密目):12.5、平型(細目):21.5、半丸型:26
1セット(3本)
3,798 税込4,178
当日出荷

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。 全長(mm)140 全幅(mm)6 厚さ(mm)5 質量(g)10 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。 全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)100 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリの長さ(mm)150 ヤスリ部幅W(mm)15.1 厚さ(mm)4.7 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄工
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バローべハビリス
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。収納袋入り
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材 形状5種セット 刃長(mm)105 全長(mm)215 セット内容平、半丸、丸、角、三角 各1本
1セット(5本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)