46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石 粒度60 厚さ(mm)0.8 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度T 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材A トラスコ品番783-7534 シリーズスーパーリトル 硬度S 適合材ステンレス・一般鋼材 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

チップソージャパン内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。 外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数54 トラスコ品番392-9400 質量(g)202 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 切断能力(mm)- 刃数(p)54 適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

FHR-180 ドラドR ヤナセ(柳瀬) 動画あり
切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。 適合材鉄・ステンレス 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃数(p)40 刃厚(mm)1.4 トラスコ品番438-7767 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下 台厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304) 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.65 刃形交互刃 ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下 鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下 最高回転速度(min-1)5500
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用 適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン 動画あり
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280 シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ 刃厚(mm)1.2 タイプ板金・ガルバ用 対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。 最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断に トラスコ品番819-5935 材質台金:特殊合金、チップ:超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス0.5~3 切断能力(mm)鉄鋼1~6
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ125
ステンレス・金属用切断砥石。 薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。
外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 トラスコ品番377-2799 サイズ125×2.0×22 主要切断材料ステンレス・金属
1箱(5枚)
4,095 税込4,505
5日以内出荷

金属専用。薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制。長時間の使用可能。疲れにくいスムーズな切れ味
用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます 粒度46 厚さ(mm)1.0 砥材A(アルミナ) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度T 使用工具100mmディスクグラインダー用 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼、ステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷

150X1.2X60P 黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11 動画あり
特殊配合サーメットチップと薄刃1.2mmが最適な切断を実現します。 オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。 特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。 レーザースリット入で低騒音・低振動です。 薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
用途充電丸鋸用ステンレス・鉄兼用チップソー。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
刃厚(mm)1.4 適合切断材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
適合材薄鋼板、サイディング 内径(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)105
1箱(10枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角スパンに最適!。薄鋼板専用設計で切れ味持続。薄刃採用で切断バリが少ない。金属サイディングも切れる
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用 刃数30 刃厚(mm)1 適合材薄鋼板、サイディング 外径(mm)80 内径(mm)20
1枚
4,198 税込4,618
6日以内出荷

ロブスター(ロブテックス)ゼットフラッシャー 切断王
切れ味重視の薄刃仕様です。切削抵抗低減により今までにない驚異の切れ味を実現しました。切り口も焼け、バリを残しません。
用途一般軟鋼材。(鉄・アルミ系) 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.7 刃数36 トラスコ品番374-1613 質量(g)330 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 使用工具防じん/集じんマルノコ・チップソーカッター(Φ180~185mm用) 適合材鉄・アルミ系 切断能力(mm)鉄鋼1~6
1枚
5,198 税込5,718
翌日出荷

力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断 仕様乾式 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11 動画あり
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径(Φmm)15 砥材AZ60Q
1枚ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒タフ 板金ガルバ用 SK11 動画あり
超薄刃仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きで作業効率がアップします。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途薄鉄板・ガルバリウム鋼板などの切断作業。 材質(刃)刃先:超硬
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。 穴径(Φmm)20 適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 最高使用回転速度(min-1)6000 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。薄刃+高精度合金で軽快でキレイな仕上がり!
内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合切断材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HLT-165 グローバルソー鉄鋼用チップソー(ヒルティ対応) モトユキ 動画あり
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 薄刃設計により切断抵抗を低減しました。軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
用途鉄鋼用。 外径(Φmm)165 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 歯数40 適合機種ヒルティ充電式金属切断用丸のこSCM22-A(18-A) 刃形交換刃 本体厚さ(mm)1.1 適合材鋼管、穴あきアングル、寸切りボルト、ハンガーレール、リップ鋼 最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
6,798 税込7,478
翌日出荷

薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)切断砥石 スーパーマムシ
薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 厚さ(mm)2.0 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 刃厚(mm)2.0 主要切断材料一般鋼、ステンレス
1箱(5枚)
4,895 税込5,385
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11 動画あり
刃厚1.2mmと薄刃仕様により、切断時抵抗を軽減しバッテリー効率抜群です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入りで低騒音・低振動です。
用途鉄筋や全ネジなどの切断作業。 刃厚(mm)1.2 材質台金:工具鋼 適合材 材質(刃)刃先:超硬チップ
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150X1.2X32P 黒タフ 充電用鉄切チップソー SK11 動画あり
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。 オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。 特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入で低騒音・低振動です。
用途充電丸鋸用鉄切チップソー。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断。 材質刃先:サーメット、台金:鉄 刃数42P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 刃幅(mm)1.4 適合材金属 外径(mm)185 内径(mm)20
1枚
7,098 税込7,808
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ355
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) トラスコ品番781-4381 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 刃厚(mm)2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)364×360×40 製品質量(g)595 主要切断材料一般鋼・ステンレス
1パック(10枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ 動画あり
軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)