一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
粒度60
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
軸径(Φmm)6
材質(軸)スチール(S45C)
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。
仕様WA60P
粒度60
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
材質(軸)スチール(S45C)
適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
粒度WA60P
軸径(Φmm)6
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
軸径(Φmm)6
形状O
粒度36
軸長(mm)36
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本
軸径(Φmm)6.0
粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)
質量(kg)1.7
軸長(mm)40
砥粒アルミナ
適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
アズワン品番64-7931-43
1組
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
セット内容EA819GA-804:#80 (10×20mm)、EA819GA-802:#46 (16×32mm)、EA819GA-808:#80 (13×20mm)、EA819GA-812:#46 (13×13mm)、EA819GA-806:#46 (16×32mm)
軸径(Φmm)6.0
質量(g)116.8
最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-802:29800rpm、EA819GA-806:58700rpm、EA819GA-808-812:73500rpm、EA819GA-804:95500rpm
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
アズワン品番64-7931-42
入数5本
1組
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
セット内容EA819GA-473:#36 (25×25mm)、EA819GA-427:#46 (16×32mm)、EA819GA-454:#46 (16×32mm)、EA819GA-417:#36 (25×25mm)、EA819GA-469:#60 (20×25mm)
軸径(Φmm)6.0
質量(g)160.0
最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-417-473:26700rpm、EA819GA-469:33400rpm、EA819GA-427-454:41100rpm
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
アズワン品番64-7931-41
入数5本
1組
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度60
形状I
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)25
質量(g)20
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700
アズワン品番64-7930-83
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)6
質量(g)8
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400
アズワン品番64-7929-67
1本
¥370
税込¥407
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)20
質量(g)14
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
アズワン品番64-7930-82
1本
¥405
税込¥446
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)6
質量(g)8
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])79600~127300
アズワン品番64-7930-92
1本
¥410
税込¥451
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)32
質量(g)29
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
アズワン品番64-7930-80
1本
¥410
税込¥451
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)6
質量(g)8
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])63700~111400
アズワン品番64-7930-55
1本
¥285
税込¥314
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)14.5
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500
アズワン品番64-7931-38
1本
¥770
税込¥847
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)16
質量(g)20.7
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])35200~58700
アズワン品番64-7931-37
1本
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)20
質量(g)27
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7930-91
1本
¥405
税込¥446
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)20
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])29400~51400
アズワン品番64-7930-84
1本
¥335
税込¥369
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)8
質量(g)9
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
アズワン品番64-7929-68
1本
¥365
税込¥402
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)8
質量(g)9.5
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~83500
アズワン品番64-7929-58
1本
¥370
税込¥407
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)20
質量(g)29
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
アズワン品番64-7929-56
1本
¥575
税込¥633
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)5
質量(g)8.3
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~133700
アズワン品番64-7930-65
1本
¥330
税込¥363
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)18
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-63
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)15.8
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-62
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)11
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-59
1本
¥330
税込¥363
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)25
質量(g)36
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~26700pm
アズワン品番64-7930-44
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
粒度#36
直径(Φmm)20
質量(g)45
軸長(mm)40
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
アズワン品番64-7930-43
1本
¥355
税込¥391
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#30
直径(Φmm)40
質量(g)73
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
アズワン品番64-7930-37
1本
¥665
税込¥732
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#30
直径(Φmm)32
質量(g)92
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
アズワン品番64-7930-36
1本
¥620
税込¥682
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#30
直径(Φmm)32
質量(g)80
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
アズワン品番64-7930-35
1本
¥580
税込¥638
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#30
直径(Φmm)32
質量(g)57
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
アズワン品番64-7929-62
1本
¥595
税込¥655
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#30
直径(Φmm)50
質量(g)110
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400
アズワン品番64-7930-39
1本
¥720
税込¥792
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)11.05
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500
アズワン品番64-7931-40
1本
¥605
税込¥666
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)20
質量(g)39
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800
アズワン品番64-7931-35
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)20
質量(g)22
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7930-94
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ