薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材AX
トラスコ品番365-5857
質量(g)24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)1
主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)308
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.8
刃数38
適合防塵丸のこ、切断機(高速切断用)
トラスコ品番123-8931
質量(kg)1.16
被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等
使用チップサーメット
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機
使用チップサーメット
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機(低速切断用)
使用チップサーメット
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
適合防塵丸のこ、切断機
トラスコ品番123-8922
使用チップサーメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)110/115
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数28
適合防塵丸のこ、切断機
被削材ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード