7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。 粒度46 砥材AX シリーズ雷鳥 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 補強ネット2枚入 主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1個(10枚)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど シリーズ雷鳥 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm)4.0 粒度24 砥粒GC 硬度BF 結合度R 適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
7,398 税込8,138
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザー
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 チップ幅(mm)4 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
1枚
82,980 税込91,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)