カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
    • エアーホース(15)
    • 樹脂ホース(6)
    • ブレードホース(1)
    • コイルホース(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(8)
  • E-Value(2)
  • TRUSCO(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • 千代田通商(1)
  • 日平機器(1)
  • 日東工器(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 4(1)
  • 5(19)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(2)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 10
  • 8(21)
  • 11(8)
  • 12(11)
  • 12.5(23)
  • 13(12)
  • 13.5(8)
  • 15(22)
  • 16(17)
  • 16.5(10)
  • 18(13)
  • 21(7)
  • 22(15)
  • 26(16)
  • 29(9)
  • 33(13)
  • 36.5(8)
  • 41(10)
  • 48(10)
  • 62(7)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
内径(Φmm)
  • 6.3(1)
  • 6.4(1)
  • 6.5(22)
  • 7(3)
  • 7.5(1)
材質(ホース)
  • エラストマー樹脂(3)
  • ポリウレタン(8)
  • 塩化ビニール(2)
エラストマー樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(4)
  • 1(1)
  • 1.4(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(11)
  • 1.6(2)
0.8・1・1.4・1.47・1.5・1.6
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(20)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
使用流体
  • 圧縮空気(2)
  • 空気(16)
圧縮空気・空気
特性
  • 弾性(2)
  • 柔軟(6)
  • 気密性(2)
  • 滑り性(5)
  • 耐キンク(1)
  • 耐スパッタ(1)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(1)
弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐圧・耐寒・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース 5m」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
5,698税込6,268
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付CEJN(セイン)
5,898税込6,488
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。火花による焼損に強いホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。タイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット シリーズ315カップリング付CEJN(セイン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
ウレタンエアーホース(カプラー付) エスコウレタンエアーホース(カプラー付)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質ウレタン全長(m)5常用圧力(MPa)1.5
塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース・エアーホース一体品[ペイントツインホース PW]TOYOX(トヨックス)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン<エア>レッド <ペイント>イエロー透明使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)赤6.5/黄7.5使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5外径(Φmm)赤10/黄10.5最小曲げ半径(mm)40法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
6.5mmx30m ウレタンエアーホース エスコ6.5mmx30m ウレタンエアーホースエスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)1.5
6.5mmx20m ウレタンエアーホース エスコ6.5mmx20m ウレタンエアーホースエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
全長(m)20使用圧力(MPa)1.5内径×外径(Φmm)6.5×10外径(Φmm)10材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
6.5mmx10m ウレタンエアーホース エスコ6.5mmx10m ウレタンエアーホースエスコ(1件のレビュー)
5,170税込5,687
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.5
ウレタンエアホース E-ValueウレタンエアホースE-Value
1,998税込2,198
1本
当日出荷
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂使用流体空気特性強度抜群、高耐圧性
ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴムニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム
1,998税込2,198
1本(5m)
3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
NKカプラホース(FBH付き) 日東工器NKカプラホース(FBH付き)日東工器(1件のレビュー)
7,399税込8,139
1本
翌日出荷
「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
ウレタンエアホース E-ValueウレタンエアホースE-Value(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(5m)
当日出荷
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用流体空気
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,160税込2,376
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付 エスコ6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
リール 耐火花エアーリール 15M 日平機器リール 耐火花エアーリール 15M日平機器
55,980税込61,578
1個
40日以内出荷
特性耐火花長さ(m)15
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SBL+22PBNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7030全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PB NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M+22SB+22PBNAC(長堀工業)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7029全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 10x6.5 5MNAC(長堀工業)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)6.5チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7033全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
エアホース (ワンタッチカップリング付) TRUSCOエアホース (ワンタッチカップリング付)TRUSCO(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(733件のレビュー)
1,690税込1,859
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ千代田通商(4件のレビュー)
3,569税込3,926
1本
当日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら