こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
最小曲半径(mm)20
カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
金具ツータッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)40
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管
材質ポリウレタン
使用流体空気
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
色グリーン
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性柔軟性と耐圧性
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に
材質特殊エラストマー
色橙
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)20
破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)
使用流体空気
金具部ワンタッチアルミカプラー
特性滑り性
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
超柔軟滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
用途整備、板金、工具、建築用に
仕様1メートル×30メートル入
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
アズワン品番64-3678-61
1巻(30m)
¥13,080
税込¥14,388
翌々日出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237
材質軟質塩化ビニル
質量(kg)1
色赤
長さ(m)7
内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7
外径(Φmm)10
取付ねじ両端G1/4
使用流体空気/塗料
材質(スプリング)スチール
材質(金具)真鍮
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)7
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)33
色ホワイト
特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ
1巻
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)6.5
使用流体塗料、溶剤
材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)35
色ホワイト
特性柔軟性と耐圧性
1巻
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。
材質特殊TPE
色黒
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材
使用流体空気、水
材質軟質ポリ塩化ビニール
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。
新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。
最高使用圧力(MPa)4
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~50
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)
金具高圧用ワンタッチカプラ
使用流体空気
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)18
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。
コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。
手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
材質ポリウレタン
流体空気
使用温度範囲(℃)-40~+80
金具(両端)PF 1/4メス
日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配
材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)
色透明
流体薬品・塗料・冷却液・インク、他
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0~0.3
最小曲げ半径(mm)30
耐熱温度(℃)-20~+60
外観透明度が高く、流体確認も容易
柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.38MB)
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60
色ホワイト
特性水分バリア性
チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管
使用流体塗料、溶剤
材質内面フッ素樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
色ホワイト
特性破裂圧保持力
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ
使用流体空気
材質ポリウレタン
色ブラック
特性耐油
柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管
内径(Φmm)7
使用流体塗料、溶剤
材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)10
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最小曲半径(mm)45
色ホワイト
特性柔軟性
1巻
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
関連キーワード