ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1
色白
材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)
使用温度範囲(℃)0~40
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質ポリ塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
特性柔軟性/滑り
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色赤
接続汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR
特性柔軟性
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体空気
特性強度抜群、高耐圧性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り
用途エアー用
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0~1
使用流体空気
特性滑り性
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
使用温度範囲(℃)0~40
使用流体空気
特性柔軟性
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。
用途エアホース。
内径×外径(Φmm)8.5×12.5
材質ポリウレタン樹脂
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
色黄
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ
使用流体圧縮空気
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他
特性耐水/柔軟性
継手20SN/20PN
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体空気
エアーホースです。
用途エアーホース。
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
使用流体空気
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1.5
色スカイブルー
材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐キンク性/柔軟性
絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
エアー設備に必須のエアホース
材質ウレタン
色ピンク
使用流体空気
特性柔軟性
エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。
用途工作機械・木工機・建築用機械
使用温度(℃)-20~60
許容曲げ半径(mm)150
原材料ポリ塩化ビニル
許容圧力(MPa)1.5
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管
材質ポリウレタン
使用流体空気
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-20~60
色グリーン
柔軟性と耐圧性に優れ作業効率が向上します。
用途塗装吹き付けエアー用
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性柔軟性と耐圧性
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
用途エアブローガン用ホース
特性滑り性
整備工場のフロアー、生産工場内の部品加工切削時に発生するオイルミストによるエアーホースの硬化、割れ、劣化等を防ぐ耐油設計仕様です。
全長(m)100
特性耐油
色イエロー
使用流体空気
材質エラストマー樹脂
使用圧力1.5MPa
流体温度(℃)-5~60
エアー設備に必須のエアホース
使用流体空気
特性柔軟性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EB-10
色赤
質量(g)820
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥5,180
税込¥5,698
欠品中
カプラー付。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
材質PVC
エスコ品番EA125EE-5
質量(g)575
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
ワンタッチカプラー付。
材質ウレタン樹脂
全長(m)30
常用圧力(MPa)1.5
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
色ローズ
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火花、軽量エアーホース
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-82
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥8,070
税込¥8,877
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
色赤
使用流体空気
エスコ品番EA125EB-30
材質PVC
質量(g)2460
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EB-20
質量(g)1640
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
呼び径【ワンタッチ接続】20型
特性滑り性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用
エスコ品番EA125EB-100
質量(g)8200
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-10
質量(g)985
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用流体空気
材質PVC
色レッド
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様【接続継手】ボタン式カップリング
セット内容ボタン式カップリング
使用温度範囲-20~60
許容曲げ半径(mm)150
関連キーワード
1
2
次へ