商品豆知識
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
こんなお得な商品も!
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
こんなお得な商品も!
エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
使用流体空気
特性強度抜群、高耐圧性
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
こんなお得な商品も!
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り
色水色
使用温度範囲(℃)-30~+70
適合流体純水、化学薬品(イソシアネート)他
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズになります。耐水性、弾力性、気密性に優れエアツール用配管に最適です。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)、吹き付け用、工場内エアーツールに最適。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊TPE
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
特性耐水/耐圧/耐キンク性/柔軟性/気密性/弾性/滑り性
新配合特殊素材を使用することで、滑り性能が向上!引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
より一層しなやかになり、作業時の取り回し性能が大幅に向上します。
用途整備・板金・工具・建築用に最適です。
材質特殊TPE
色黒
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐スパッタ/耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質ポリ塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
特性柔軟性/滑り
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色オレンジ
材質ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
用途溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
材質/仕上耐火花配合特殊エラストマー
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用流体空気
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
色ローズ
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火花、軽量エアーホース
関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)
色レッド
材質軟質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
金具無し
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り性
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
色ブルー
使用温度範囲(℃)-5~60
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき
材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
特性耐摩耗/耐久/柔軟性
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
エアーホースです。
用途エアーホース。
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
使用流体空気
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
用途空圧・計装用制御機器等。
色緑
最高使用圧力(MPa)1.5
材質ポリウレタン樹脂
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結無きこと)
使用流体空気
特性耐摩耗/耐候/柔軟性/難燃性
寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。
用途エア作業に。
色ピンクパープル
材質ソフトポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)
色グリーン
材質軟質ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
金具無し
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り性
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CD-10
色オレンジ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジ
エスコ品番EA125BE-10
材質ウレタン樹脂
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
最小曲げ半径(mm)55
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CD-20
色オレンジ
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様ワンタッチカプラー付
エスコ品番EA125BR-10
色ピンク
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐久
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空
材質ポリウレタン
トラスコ品番808-2394
質量(kg)1.08
色青
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12.5
特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1巻(20m)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CD-30
色オレンジ
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様ワンタッチカプラー付
エスコ品番EA125BR-20
色ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐久
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジ
エスコ品番EA125BE-30
材質ウレタン樹脂
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
最小曲げ半径(mm)55
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジ
エスコ品番EA125BE-20
材質ウレタン樹脂
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
最小曲げ半径(mm)55
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番542-0261
材質ポリウレタン
質量(kg)4.86
色青
長さ(m)90
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12.5
特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)12.5
色黒
長さ(m)100
特性耐圧/柔軟性/気密性
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
トラスコ品番814-6389
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(100m)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6390
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。
ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空
トラスコ品番808-2393
材質ポリウレタン
質量(kg)0.54
色青
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1
外径(Φmm)12.5
特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性
継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
大流量タイプのソフトホースです。
常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。
常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。
ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。
PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
色黄
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ
使用流体圧縮空気
材質(ブレード)ナイロン
材質(接続部)鋼鉄他
特性耐水/柔軟性
継手20SN/20PN
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色赤
接続汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR
特性柔軟性
こんなお得な商品も!
エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
呼び径【ワンタッチ接続】20型
特性滑り性
関連キーワード
1
2
次へ