343件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐油
1巻
6,163 税込6,779
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)約10 使用流体空気 有効長(m)ホース:約7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃ 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU) 最高使用圧力(MPa)1.4 使用温度(℃)-20~60 プラグ形状20型 ソケット形状20型
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
3,049 税込3,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60℃ 継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)エステルベースポリウレタン 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用流体空気 材質エステルベースポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~60 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 使用流体空気 特性耐スパッタ
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 タイプ両端カップリング付 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
23,661 税込26,027
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
48,411 税込53,252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質エステルベースポリウレタン 蛍光緑 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
25,900 税込28,490
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 継手シリーズ315カップリング、ニップル
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます。耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管エアツール用配管 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性
1巻
9,593 税込10,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気 特性耐久
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。
用途各種エア配管 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 透明 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4681 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2428 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル繊維補強 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2431 材質ポリウレタン 質量(kg)2.28 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2491 材質ポリウレタン 質量(kg)1.52 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2430 材質ポリウレタン 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付) CEJN(セイン) 動画あり
カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。 耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 継手eSafeカップリング、ニップル
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管 ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-3053 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管 ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-3055 材質ポリウレタン 質量(kg)1.52 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管 ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-3057 材質ポリウレタン 質量(kg)3.8 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2432 材質ポリウレタン 質量(kg)3.8 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷