26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度(℃)-5~60 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手
1巻
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。 使用流体圧縮空気 材質ナイロン 特性耐圧 使用温度範囲(℃)-10~70
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐油
1巻
754 税込829
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)5 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,346 税込2,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12 使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質ポリウレタン 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100
1巻ほか
904 税込994
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易、見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横長の配管が難しい箇所のスリム化に。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンチューブ。エア、工業用水問わず配管可能。色分けにより配管識別が容易。見える化に。既に溶着されており、工数削減、美観も良くなります。横一列に配管することにより、曲げ半径の小さいケーブルベア等にも最適。ワンタッチ継手使用可能
材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60、工業用水:5~40、真空:-5~60 最高使用圧力(MPa)圧縮空気:0.8、工業用水:0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気、工業用水、真空 芯数8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水/色分け済/ワンタッチ継手使用可能 最高使用圧力(kPa)真空:100
1本
30,980 税込34,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウシオライティングUPチューブ
UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
半透明 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8 耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事) 材質ポリプロピレン
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)