耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7011
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7005
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7001
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-6999
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7016
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7014
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7010
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7009
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7006
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手ATタイプ
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7018
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7013
全長(mm)5000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)5000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7000
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7015
全長(mm)7500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)7500
使用流体空気
継手AL20タイプロック付
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7004
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手AL20タイプ
1本
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7008
全長(mm)2500
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)2500
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。
超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手
チューブ内径(Φmm)5
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8
材質(チューブ)ポリウレタン
トラスコ品番838-7003
全長(mm)10000
色黄色
使用温度範囲(℃)-20~60
長さL(mm)10000
使用流体空気
継手金具無し
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード