誰でも簡単に樹木を栽培できます。樹木が育つための保水性と排水性を兼ね備えています。樹木・花木のための初期栄養素を配合済み。
適合作物果樹、花木
寸法(縦×横×高さ)(mm)48×35×7
原材料赤玉土、ピートモス、バーク堆肥、くん炭、パーライト 等
1袋(12L)
¥829
税込¥912
8日以内出荷
果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。
材質ポリプロピレン
色ブラック
化学肥料の元肥を配合していません。
木炭の配合により、排水性を高め、根張りを良くします。
どっしり配合で、樹木をしっかり支えます。
アズワン品番65-1829-49
主原料木質堆肥、ココナッツファイバー、赤玉土、鹿沼土
1袋(12L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き9×9mm
1袋
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アミノ酸を豊富に含む魚エキス肥料や2種類のアミノ酸肥料を配合。甘くおいしい果実が収穫できます。
リン酸、アミノ酸、マグネシウムの効果で実付きを良くし、収穫量を増やします。
有機素材が配合されているため、団粒化が促進され根張りがよくなる土に改良します。
健康な植物が育つカルシウム、マグネシウムなどのミネラル含有。
名称東商451号
主原料菜種油かす、魚エキス肥料、大豆エキス肥料、米ぬか、醗酵有機肥料、天然リンカン肥料、動物性アミノ酸肥料、植物性アミノ酸肥料、トウモロコシかす、骨分
登録保証指定配合肥料
1袋(500g)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
材質ポリプロピレン
1.細粒の腐葉土をはじめ土を柔らかく改良する、有機質原料がたっぷりで保水力も高い。2.植え付け直後の根にもやさしくじっくり効く、有機質肥料を配合。休眠時期の植え込みにも適し、根張りも促進する。3.通気性が持続する、熱処理した硬質の赤玉土、鹿沼土を配合。植え込み作業も容易にできる。4.土壌を活性化させる有用微生物(バチルス菌)を配合。土の力を高めて、根も健全に生育する。
用途庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等)
適合作物庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等)
主原料赤玉土、鹿沼土、堆肥、腐葉土、ココナッツピート等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。
海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木
適合作物果樹、庭木
使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
専用の天井ジョイントでかんたん組立。
用途果樹(かんきつ類、ブルーベリー、ブドウ、もも、梅、りんご、なし、さくらんぼ)の実を鳥から守るセットです。
直径(Φcm)約324
パイプ径(Φmm)19
対象動物鳥
高さ(m)2.15
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
アミノ酸を豊富に含む魚エキス肥料や2種類のアミノ酸肥料を配合。甘くおいしい果実が収穫できます。 リン酸、アミノ酸、マグネシウムの効果で実付きを良くし、収穫量を増やします。有機素材が配合されているため、団粒化が促進され根張りがよくなる土に改良します。健康な植物が育つカルシウム、マグネシウムなどのミネラル含有。
適合作物果樹・ブルーベリー
成分チッソN4、リン酸P5、カリK1.5、マグネシウムMg0.2
名称東商451号
登録保証指定配合肥料
1袋(1.5kg)
¥889
税込¥978
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状8角形
色モスグリーン
土が付いても落としやすい靴底を採用したマジックタイプの先丸地下たび。果樹園や畑など農作業全般でお使いいただけます。クッション性が高く、固い地面の上でも足が痛くなりにくい!。つま先ゴム、糊高仕様で、朝露などが染み込みにくい。着脱楽々なマジックベルト式。
形状ハイカット
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底(非耐油)
機能クッション性
材質(先芯)なし
甲被タイプ面ファスナー
靴タイプ足袋
野菜、果樹を育てるのに最適なプランター
用途野菜果樹の栽培
材質R-PP
色グリーン
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。
丸洗いできるので衛生的
本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定
付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書
質量(g)123(本体のみ)
測定範囲(℃)10.0~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110
測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)
分解能(℃)0.1
Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)
使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)
使用環境温度(℃)10~40
電池寿命約5000回 測定
温度補正(℃)10~100
防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)
分解能(%)Brix 0.1
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
果樹と実物の着果率をたかめて、甘味、うま味の向上が期待できる各種アミノ酸をベースにブレンドされた肥料成分の有機入果樹実物の専用肥料です。適正な日光・堆肥施用・せん定・灌水・マルチングにより、みずみずしくおいしい栄養豊かな自家製の果実づくりがどなたにもお楽しみいただけます。
用途キウイ、ブルーベリー、ラズベリー、ミカン、リンゴ、梅、桃、柿、サクランボなど。
適合作物キウイ、ブルーベリー、ラズベリー、ミカン、リンゴ、梅、桃、柿、サクランボ
仕様醗酵有機入肥料
成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-7-7-3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30
名称苦土有機入り複合697
肥料の種類化成肥料
登録保証生第(号)104121
1箱(400g)
¥569
税込¥626
当日出荷
ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
材質アルミ
耐荷重(kg)100
果樹専用タイプです。
徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。
また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。
刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。
木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。
ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。
太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)2.5
目の粗さ細目
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定
刃長(mm)210
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式
全長(mm)341
質量(g)本体:10/サヤ:70
ピッチ(mm)刃:6.0
表面処理刃:特殊
材質(刃)高炭素刃物鋼
切り幅(mm)0.9
適合替刃SG-21-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ブドウやナシなど果樹の棚下作業の他、トマトやキュウリなど背の高くなる作物の手入れや収穫などに
材質アルミ合金
耐荷重(kg)100
寸法(cm)高さ52×脚幅94
単重2.7kg
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
全長(mm)285
質量(g)67
刃長(mm)180
板厚(mm)0.6
材質(刃)刃物鋼
アズワン品番64-7867-66
1丁
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
荷台が高いため、ブドウやナシ等の平棚仕立ての作物の収穫で、腰を曲げずに作業できますから疲れません。自在タイヤの上部に持ち手がありますから、引きながらの走行や方向転換ができ取り回しを楽に行えます。タイヤが大きく走行がスムーズです。また前輪が自在のため楽に進行方向を変えられます。パーキングブレーキが後輪の左右に付いていますから傾斜地でも安心です。
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)紙・針金
全長(mm)250
質量(g)61
刃長(mm)150
板厚(mm)0.6
材質(刃)刃物鋼
アズワン品番64-7867-65
1丁
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
取付ロープ3m付
用途果樹をすっぽり被せても余裕の広幅タイプ、鳥害や蛾から果樹を守り収穫増量
付属品取り付けロープ(3m入り)
寸法(m)6×6
透光率(%)約95
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。背が高い構造で果樹苗や観葉植物など今までカバーできなかった植物に使えます。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-21C』を購入してください。
用途植物の越冬、保温、棚として
材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×50×150
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ