22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ径M5 長さ(mm)40 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-540 ねじピッチ(mm)0.8
1個
260 税込286
当日出荷

材質 穴の形状六角穴 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 エスコ品番EA949DC サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
6,180 税込6,798
当日出荷

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質鉄(クロメートメッキ) 表面処理クロメート 仕様並目ねじ エスコ品番EA949GC セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30) ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

種別クロムフリー 種類ジャックポイントミニジャックトラス 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)4.0 寸法L1(mm)6.0 適合板厚(mm)1.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法k(mm)4.0 寸法p(mm)0.8 寸法dk(mm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
4,998 税込5,498
当日出荷

手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー サイズ4×13 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)2.8 寸法d(mm)4.0 寸法L1(mm)6.0 適合板厚(mm)1.8まで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 頭部形状ナベ 寸法k(mm)4.0 寸法p(mm)0.8 寸法dk(mm)2.9 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級) 精度6H 表面処理DLCコーティング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
表面処理DLCコーティング 精度2 適合規格従来JIS
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)