商品豆知識
マグネチック型、ミニプラグ付きイヤホン
おもにテレビ用
コード長さ(m)3
プラグ外径(Φmm)3.5
イヤホン形状カナル型
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。
付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1
質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く)
形式イントラコンカ型イヤホン
感度106dB/mW(@1kHz)
プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド
周波数特性20Hz~20kHz
材質(ケーブル)無酸素銅
ケーブル長(cm)約120
インピーダンス(Ω)45@1kHz
ドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
仕様音質:ゆったりと広がる低域のなかに、一音一音が輪郭を持って浮かび上がるように定位する、圧倒的にナチュラルなサウンド
材質ABS樹脂
質量(g)22
コード長さ(m)1.2
型番FI-A5DPLD
感度100dB
ケーブルソフトシルバーコートケーブル
コネクタ2PIN
インピーダンス(Ω)18
ドライバ種類ダイナミック型(f-Core DU)
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
FF1は、カナル型が主流となった今日において、イントラコンカ型イヤホンの新たな可能性を問うべくFIIOのイヤホン開発のノウハウを注ぎ込んだFFシリーズの最新エントリーモデルです。FF1では、大口径14.2mmベリリウムコーディングダイナミックドライバーや、低域増強のための音響抵抗管の採用など、上位モデルFF5、FF3で採用されたテクノロジーを踏襲し、重厚な低音と開放感溢れる中高域を表現しました。16.2mmに小型化したシェル直径と、片側3.2gの軽量さにより長時間使用でも快適に使用可能で、音楽鑑賞、映像視聴、ゲーム、ワークアウト用途など、様々な使用シーンにご使用いただけるマルチパーパス・イヤホンです。
付属品着脱式ケーブル x1、スポンジカバー:ボーカル重視(穴無し)/ 高域重視(穴空き) 各3ペア、シリコンリング:Mサイズ / Lサイズ 各1ペア、シリコンウイングフック(ブラック) x1ペア、USB Type-C→3.5mmメス変換アダプター x1、クイックスタートガイド x1
色ブラック
質量(g)片側:約3.2(ケーブルを除く)
形式イントラコンカ型イヤホン
感度106dB/mW(@1kHz)
プラグ(mm)独自形状0.78 2ピン / 3.5シングルエンド
周波数特性20Hz~20kHz
材質(ケーブル)無酸素銅
ケーブル長(cm)約120
インピーダンス(Ω)45@1kHz
ドライバ種類14.2mmダイナミックドライバー×1基
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
JH5は、片側に4基のバランスドアーマチュアドライバー(BAドライバー)と1基のカーボンベースダイヤフラム採用の10mm径ダイナミックドライバーを搭載したハイブリッド構成のイヤホンです。ハイブリッド構成を余すことなく引き出す音響設計と、DLP-3D印刷方式により精密に作り出されたエルゴノミクスシェルデザイン、0.78mm 2ピンコネクター採用などFH9やFH7などの上位モデルでFIIOが培ってきたノウハウが注ぎ込まれています。
付属品0.78mm 2ピン 銀メッキ高純度銅芯線ケーブル、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、HB11キャリングケース、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約7.6(片側・ケーブル含まず)
形式インイヤーモニター型イヤホン
感度111dB/mW (@1KHz)
プラグ(mm)3.5アンバランス(金メッキ)
周波数特性20Hz~40kHz
ケーブル銀メッキ高純度銅芯線ケーブル
端子イヤホン側:0.78mm 2ピン
ケーブル長(cm)約120
インピーダンス(Ω)13 (@1KHz)
ドライバタイプ(片側)高域用BAドライバー2基、中域用BAドライバー2基、10mm径ダイナミックドライバー1基
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
FH19は、FIIOのフラッグシップイヤホンFH9をベースに大幅な進化を遂げた次世代モデルです。2基のダイナミックドライバーと6基のBA(バランスド・アーマチュア)ドライバーを搭載した8ドライバー・ハイブリッド構成を採用。圧倒的な音質と快適な装着感を実現しました。
付属品高純度単結晶銀ケーブル (8芯224芯構成)、交換可能な3.5mm/4.4mmプラグ、フォームイヤーチップ2組(M)、低音重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、バランス重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L) ※Mサイズを装着済み、ボーカル重視型シリコン製イヤーチップ3組(S/M/L)、スピンフィットイヤーチップ3組(S/M/L)、HS18イヤーチップス3組(S/M/L)、HS20シリコンイヤーチップス3組(S/M/L)、ダブルフランジイヤーチップ2組(M)、Red/Black/Green オーディオフィルター 各1セット、マグネットクリップ、MMCXアシストツール、クリーニングブラシ、キャリングケース
型式ハイブリッド型イヤホン (2DD + 6BA)
質量(g)片側:約12 (ケーブル除く)
感度109dB/mW @ 1kHz
プラグ(mm)交換式 3.5 / 4.4
周波数特性8Hz - 40kHz
ケーブル8芯224芯高純度単結晶銀ケーブル (約1.2m)
コネクタ独自仕様MMCX
インピーダンス(Ω)16 @ 1kHz
ドライバ種類13mmダイナミックドライバー × 2、Knowles製カスタムBAドライバー × 4、Knowles製 SWFK高域用BAドライバー × 2
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
FP3は、従来の平面磁界型とは一線を画す、新しいコンセプトの平面磁界型ドライバー搭載のインイヤーモニター型イヤホンです。14.5mm平面磁界型ドライバーユニットを搭載し、振動板は業界最先端の薄さ1μmを実現。FIIO独自のチタンとアルミニウム二層構造技術により、高解像度と理想的な周波数特性を実現しています。ハウジングには純木製フェイスプレートを採用し、Rosewood(ローズウッド)とWalnut(ウォールナット)の2種展開。片耳約6.5gの軽量設計により、優れた装着感も実現しています。
付属品0.78mm 2ピン銀メッキ単結晶銅ケーブル、収納ケース(FIIO HB11)、高域用イヤーチップ×3ペア(S/M/L)※Mサイズ装着済み、バランス型イヤーチップ×3ペア(S/M/L)、クイックスタートガイド
質量(g)約6.5(片耳/ケーブル除く)
ケーブル長(m)約1.2
感度105dB/mW(@1kHz)
プラグ(mm)3.5プラグ(金メッキ単結晶銅)
周波数特性10Hz-40kHz
材質(ケーブル)銀メッキ銅(392芯)
インピーダンス(Ω)36(@1kHz)
ドライバ種類14.5mm平面磁界型ドライバー
コード長さ(m)1.2
保証期間2年
コネクタ2PIN
ハイブリッド型ドライバー構造
Legacy4はハイブリッド型のドライバー構造を採用します。
各周波数のサウンドの特徴が最大限度に発揮することができます。
低周波数のサウンドに7mmポリマーダイナミックドライバーを、ボーカル部分のサウンドにアメリカ製Knowles ED29689バランスドアーマチュアドライバーを、高周波数と極高音域のサウンドに複合Bellsingバランスドアーマチュアドライバーを採用致しました。
オーディオ業界のトップドライバーの組み合わせを採用し、よりリアルなサウンドを再現致します。
より良い音質のため、特別なチューニング方法を採用
より綺麗なサウンドを再現するためにドライバーが業界トップレベルという事だけではなく、10年以上の経験を持つエンジニア達と協力制作し魅力をしっかりと発揮致します。
更にユーザー自身でサウンドを調整する事も可能、周波数分離ネットが2つスイッチのチューニングシステムを装備。
このチューニングシステムで低音と中音のサウンドを調整し、お好みのチューニングに設定可能です。
綺麗なシェルとフェイスプレート、より良い汎用性
THIEAUDIO Legacy4のシェルとフェイスプレートのマテリアルはドイツから輸入された人体に無害な医療用の天然樹脂を採用しています。
それだけでなくシェルとフェイスプレートが3Dプリントで作られ、フェイスプレートの上の紋理がランダムで3Dプリントされ、すべて唯一無二な存在です。
汎用性の高い3.5mmステレオ端子と0.78mm2pinコネクターを採用し、ユーザーの好みに合わせケーブルを交換できます。
Legacy4は7N-OCCケーブルを採用致しました。
ハンドメイドによるプロセス
ハンドメイド、ドイツから輸入された天然樹脂と電子部品、さらに3Dプリントフェイスプレート採用。
新たな設計理念を採用します。
出荷する前にケーブルの右と左チャンネルのサウンドをテストし、クオリティーの良さを与える為には妥協致しません。
仕様ドライバー構成 (3BA+1DD)ハイブリッド型
周波数特性20-20000Hz
コネクタ0.78mm2pinコネクター
ケーブル長(cm)1.2
インピーダンス(Ω)9.4
音圧感度(dB)105±0.5
ケーブル種類7N-OCC 4芯カスタムケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/ステレオ端子
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
まだ聴いたことのない音世界を、驚きの小型ボディで描き出す
世界初のハイブリッド型ドライバー構造を採用。
フルレンジΦ9.8mmダイナミック型ドライバー、低域の量感を高めるΦ8.8mmパッシブラジエーター、超高音域用のBA※2ドライバー2基を組み合わせたマルチドライバー構造(PAT.P)。
理想的な音と優れたフィット感を両立する、鍛造+切削フルチタニウムボディ。
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。
イヤハンガースタイルで安定した装着感。
左右の音の分離感を高めるバランスケーブル(Φ4.4mm/5極プラグ)を付属。
L/R chを独立したスターカッド撚り線ケーブルにより、ノイズの少ないクリアな信号伝送(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
イヤピースの2段階調整機構、2ポジションポストと2種のイヤピースでフィット感をカスタム可能。
追い込むほどに真価が分かる、ストイックなイヤホン
「ATH-IEX1」は世界初機構を採用したハイブリッド型イヤホン。超高域側にBA型ドライバーを2基、そして独自のデュアルフェーズ・プッシュプルドライバーをフルレンジ+低域用に組み合わせている。
本機はフラグシップならではのストイックなモデルだ。しっかりとしたエージングと、正しい装着が必須である。試聴には130時間ほどエージングした個体を用いた。
その音質は圧倒的な解像度の高さに、制動の良い低域からきめ細やかな高域の透明感まで万全。実に高鮮度でレスポンスが良い。オーケストラでは管弦楽器の立ち上がりもきめ細かく、全体の見通しも深い。
ロック音源では特にリズム隊の表現が見事。キックドラムやベースのアタックも適切に再生し、スネアの響きのクリアなアタックとボディの厚みが生む落ち着き感をバランス良く両立。ボーカルも本来の定位、前後感を持って帯域を分離良く描く。
特に厚みとキレを併せ持つ低音表現で真価を発揮。EDM系含むシンセベースの質感と厚みや切れ味の良さが素晴らしく、”リアルの極致”ともいえる。聴き慣れた音楽にも新たな驚きと喜びをもたらしてくれるだろう。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤピース(XS,S,M,L)、コンプライTMフォームイヤピース(S,M,L) ケース、クリーニングクロス
型式ハイブリッド型
質量(g)約19(コード除く)
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)5~50000
インピーダンス(Ω)5
ドライバーユニット(Φmm)9.8、8.8/バランスド・アーマチュア×2基
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
フルレンジ再生のシングル・バランスド・アーマチュアドライバーを搭載し、モニタリングしやすいフラットな音場を実現。
フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。
集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。
音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。
持ち運びに便利なポーチを付属。
付属品1.6m/着脱コード(Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型) ケース、シリコンイヤピース(XS,S,M,L)、Φ6.3mm変換プラグアダプター
型式バランスド・アーマチュア型
質量(g)約5(コード除く)
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)20~18000
インピーダンス(Ω)44
音圧感度(dB/mW)出力:107
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ(L型)
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。
リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。
通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。
豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。
低音豊かでクリアなサウンド
人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現
耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断
マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応
4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み)
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
構造密閉式
コネクタ3.5mm
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20-20000
ドライバーユニット(Φmm)8.6
最大入力(mW)10
音圧感度(dB)101
ケーブル種類固定式
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
曇りのない重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー
極まる高解像度再生でハイレゾ音源を鮮明に再現
不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用
L/Rch独立のスタッカード撚り線コードでクロストークの少ない信号伝送
ノイズへの耐性とメンテナンス性に優れたオーディオ専用設計の着脱式コネクター(A2DC※)を採用
「ATH-CKS1100X」は、オーディオテクニカのイヤホンのラインナップの中でも、特に強い音作りの面でのキャラ立ちを与えられている「SOLID BASS」シリーズの有線タイプにおけるハイエンド機。
先代「ATH-CKS1100」に「X」を付け加えた型番からはバージョンアップ機のような印象を受けるかもしれないが、その内容は思い切ったフルモデルチェンジだ。その狙いは、同シリーズらしい重低音+高解像度はそのままに、よりコンパクトでフィット感にも優れたイヤホンへの進化を実現することだ。
ドライバーの口径は大型ではあるがこれまでよりやや小さくなり、その数も1基だ。独特のベントシステムも非搭載。一方で従来機よりも大幅な小型化を実現して、装着感も向上させた。しかしそれでいてそのサウンドは、紛れもなくSOLID BASSだ。
今回、生産完了となった従来機ATH-CKS1100と比較しながら本機の音質をチェックした。
まず一聴して感じるのは、従来機と比べて高域は綺麗に伸ばしていること。低域に対して高域が不自然に鋭く目立つようなことがなく、すっと整った印象だ。低域は沈みの深さだけをとれば従来機だが、本機は中域寄りの音の太さまで再現。女性ボーカルのしなやかさやロックやポップスの音域でのベースの迫力なら本機、クラブ系のディープなベースのまとめ方では従来機に優位を感じる。
どちらもSOLID BASSサウンドであり、どちらもハイエンドクオリティ。それを共通の基盤とした上で、それぞれ異なる個性も備えていると理解してほしい。
リケーブル端子は引き続きA2DCなので、Bluetoothアダプターケーブル「AT-WLA1」を含め、これまでのオプションケーブルも利用可能。A2DC端子は耐久性にも自信ありとのことなので、ワイヤレスとワイヤードの頻繁な使い分けにも安心感がある。
「SOLID BASS」のサウンドコンセプトはそのままに、シンプルかつコンパクトに生まれ変わったATH-CKS1100X。従来機のように低域再現に特化した技術を用いるのではなく、ドライバーの刷新やアコースティックなチューニングの追い込みなどによって基礎性能を向上させることで、SOLID BASS最上位機に相応しい重低音と高解像度を両立させたモデルだ。その提案性と実力をその耳で確かめてみてほしい。
文:高橋 敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型) ケース、イヤピース(XS、S、M、L)
型式ダイナミック型
質量(g)約9(コード除く)
コード長さ(m)1.2(Y型)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)5~45000
インピーダンス(Ω)11
ドライバーユニット(Φmm)11
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)106
イヤホン形状カナル型
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。
リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。
通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。
豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。
低音豊かでクリアなサウンド
人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現
耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断
マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応
4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み)
色レッド
ケーブル長(m)1.2
構造密閉式
コネクタ3.5mm
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20-20000
ドライバーユニット(Φmm)8.6
最大入力(mW)10
音圧感度(dB)101
ケーブル種類固定式
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。
リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。
通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。
豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。
低音豊かでクリアなサウンド
人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現
耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断
マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応
4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み)
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
構造密閉式
コネクタ3.5mm
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20-20000
ドライバーユニット(Φmm)8.6
最大入力(mW)10
音圧感度(dB)101
ケーブル種類固定式
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
PHLIPSオーディオのハイエンドクラス「Fidelio」シリーズより、S3が登場。
ハイブリッド構造(1DD+2BA)で、引き締まった低音、バランスの取れた中音域、そして高精細な高音域の再生を実現しました。
ハイレゾ対応で、クオリティの高い音源を余すところなく楽しむことができ、MMCXコネクタに対応しています。
イヤーフックのデザインにより、イヤホン装着性を向上させます。
シリコンイヤーチップとComplyイヤーチップがそれぞれ3サイズ同梱し、収納や持ち運びに便利なポーチもご用意しました。
デュアル・バランスド・アーマチュアドライバーを採用
引き締まった低音とクリアな高音。繊細な音もきっちり再生
MMCXコネクタ採用
通話切り替えボタン付き、音楽再生中の着電も簡単に応答可能
ハイレゾ対応
Complyイヤーチップ同梱
付属品ポーチ、シリコンイヤーチップ(S/M/L)、Complyイヤーチップ(S/M/L)
構造セミオープン
コネクタ形状MMCX
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)5-40000
ドライバ種類ハイブリッド(1DD+2BA)=6mmダイナミック(低域)、デュアルBA(中域・高域)
音圧感度(dB/mW)107
ケーブル種類ツイストペアケーブル
イヤホン形状耳かけ型
プラグ径(Φmm)3.5/ステレオミニ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)。さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(。Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験。Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0。Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング。心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
セット内容SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約59×57×29
質量(g)約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳)
接続方式無線
充電時間(時間)約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時)
再生可能時間通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth5.3
防水性IPX4
充電端子USBType-C/ワイヤレス充電
対応コーデックSBC/AAC/LDAC
耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。軽量設計:わずか約8.5gの超軽量と、人間工学に基づいたデザインにより耳元にしっかりとフィット。長時間使用しても着けていることを忘れるほどの装着感を実現しました。最大42時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大11時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大42時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適:2台の端末に同時接続できるマルチポイント接続、4つのマイクとAIによるクリアな通話・IPX7防水規格など様々な機能に対応。スポーツから会議まで日常のあらゆるシーンでご使用いただけます。
セット内容Soundcore AeroFit (エアロフィット) 、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約50×38×16(イヤホン本体 片耳)
色ブラック
質量(g)約8.5 (イヤホン本体 片耳) / 約64.6 (充電ケース含む)
接続方式無線
通信方式Bluetooth 5.3
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約2 (充電ケース)
再生可能時間最大11時間 (イヤホン本体のみ) / 最大42時間 (充電ケース使用時)
防水性IPX7
イヤホン形状耳かけ型
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耳を塞がないというイヤホン体験の新常識:周囲の音が常に聞こえるため、家事やランニング、会話をしながらでも安心して利用可能です。またイヤホン特有の聞き疲れや蒸れを軽減することで快適な装着感を提供します。最大46時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大14時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大46時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約5.5時間分の音楽再生が可能です。音漏れを抑え、更に強化した重低音:チタンコーティング振動板を搭載した16.2mmの大口径ドライバーを採用。音に指向性を持たせることで音漏れを抑えながら、深く迫力のある重低音を実現します。スポーツシーンでも安心:着脱式バンドを装着すれば、激しい運動中も落下の心配なくご使用いただけます。また、IPX5の防水規格により、運動中の汗や急な雨でも心配せずご使用いただけます。
セット内容Soundcore AeroFit Pro (エアロフィットプロ) 、着脱式バンド、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約54×40×19 (イヤホン本体 片耳)
色ミッドナイトブラック
質量(g)約12.2 (イヤホン本体 片耳) / 約88.7 (充電ケース含む)
接続方式無線
通信方式Bluetooth 5.3
充電時間約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース)
再生可能時間最大14時間 (イヤホン本体のみ) / 最大46時間 (充電ケース使用時)
通信規格Bluetooth 5.3
防水性IPX5
イヤホン形状オープンイヤー
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC※2023.12/1より、LDACに対応致しました。 (LDACはAndroid 8.0以降のデバイスでのみ使用可能です。Soundcoreアプリをver.3.4.4にアップデートしてご使用ください。尚、12/1以前にご購入いただいたお客様に関してもご使用いただくことが可能です。)
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
オンラインゲームのボイスチャットも音楽もこれ1つで楽しめる!
密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式ゲーミングイヤホン
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、オーディオ変換ケーブル(4極ジャック→3極プラグ)
寸法(mm)マイク:11.2×1.5
色グリーン
ケーブル長(m)1.2 (付属変換:約0.75)
本体質量(g)21.5
適合機器Windows 7 / 8 / 8.1 / 10、Android / Mac OS / iOS(別売の変換アダプタが必要な場合があります)、PS4、Nintendo Switch(携帯モードのみ)
プラグCTIA規格準拠
インターフェイスΦ3.5mm、L型ステレオミニ
インピーダンス(Ω)イヤホン部分:16、リモコンマイク部分:0.8KΩ-16KΩ(±10%)、フレキシブルマイク部分:2.2KΩ
周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~20000、リモコンマイク部分:100~10000、フレキシブルマイク部分:100~16000
ドライバーユニット(Φmm)10
音圧感度(dB)イヤホン部分:102(±3dB)、リモコンマイク部分:-42(±3dB)、フレキシブルマイク部分:-42(±3dB)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
スマートフォン用ステレオハンズフリー
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。
ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m)約1.3
イヤホン形状カナル型
コード種類クリップ付
材質コード:OFCリッツ線
色ピンク
質量(g)コード部:約10
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグΦ3.5mm
音圧レベル(dB)出力/94(1KHz時)
インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時)
周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
開回路電圧レベル(dB)-40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パーメンジュールを採用した磁気回路とDLC(Diamond Like Carbon)コーティング振動板をまとうΦ9.8mm+Φ8.8mmデュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー。
精密切削フルチタニウムボディにより、不要共振を徹底排除。
オーディオ用の高音質A2DCコネクターを採用
グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブル/コードによりクロストークを低減。
左右の音の分離感を高める両出し1.2mバランスケーブル(Φ4.4mm5極プラグ)と1.2mコードを付属。
遮音性に優れたComplyイヤピース(S/M/Lサイズ)付属。
開放的でクリアーなオンイヤー型ならではの心地よさを味わえる
いま主流のカナル型のように押し込むのでなく、耳たぶの内側にそっと乗せる感覚のイヤホンだ。カナル型独特の圧迫感を嫌がる人は少なくなく、どんなに主流になっても馴染めない人は多数いる。本機はそうした悩めるイヤホン愛好家に向けたモデルといってよい。
ボディは精密切削加工されたチタンで、不要共振を徹底的に排除。搭載ドライバーは、15.4mm HDドライバー。硬度と耐久性を兼ね備えたDLCコーティング振動板と、パーメンジュール採用の磁気回路によって、開放感のある立体的な音場再現に特徴のあるドライバーだ。また、グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブルの採用で、チャンネル間クロストークを低減しているのも見逃せない。
手に持つと、精巧でしっかりとした質感の手応えがある。中身が詰まっているという感じがするのだ。そのサウンドは、透明度の高いクリアーで見通しのよいもの。すっきりとしたスムーズなレンジ感の広さが格別で、この辺りにチタニウム・ハウジングの無共振化が奏功している印象だ。分解能も高く、開放的な装着感とも相まって、実に心地よいイヤホンである。
文:小原 由夫
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤパッド、ケース、クリーニングクロス
型式ダイナミック型
質量(kg)約11(コード除く)
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)10~45000
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:102
ドライバー径(Φmm)15.4
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
楽器演奏からリスニングまで使える日々のパートナー。ローランドRH-5はデジタルピアノや電子ドラム、ギターの練習からミキシングのチェック、あるいは好みの楽曲を手軽に楽しむなど様々な用途に使える密閉型ヘッドフォンです。お求めやすい価格ながら、幅広い音域とダイナミクスの再現性に優れた高性能40mmドライバーを搭載。快適な装着感で高品位な音楽をお楽しみ頂けます。いつでもどこでも場所を選ばず、楽器演奏やリスニングの日々のパートナーとして活躍するヘッドフォンです。
仕様最大入力:1000mW
質量(g)190(ケーブル含まず)
形式密閉ダイナミック型
感度92dB/mW
周波数特性10~22,000Hz
コード3m
プラグ標準/ミニ金メッキ、ステレオ2ウェイ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類Φ40mm
1台
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
インターフェースQD(専用ケーブル必要)
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
色ブラック
インターフェースQD(専用ケーブル必要)
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
インターフェースQD(専用ケーブル必要)
アズワン品番64-3711-22
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
E スポーツサウンド
過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。
RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー
Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。
RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク
最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。
高度パッシブノイズキャンセリング
耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。
軽量で快適
重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション
材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション
質量(g)240
種類ドライバー:RazerTM TriForce
内径(Φmm)イヤーカップ:63×43
ケーブル長(m)1.3
接続方式アナログ 3.5 mm
感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz
音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整
周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHz
コントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え
互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイス
インピーダンス(Ω)32@1KHz
ドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバー
イヤホン形状オーバーヘッド
ノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
業界唯一の3年保証付き、ウルトラノイズキャンセルマイクに加え、新機構エアーショックマイクでノイズキャンセル効果が飛躍的に向上、
インターフェースQD(専用ケーブル必要)
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色ガーネットレッド
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色ルビーピンク
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色シトリンイエロー
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色パールホワイト
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色ホワイト&ルビーピンク
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色ホワイト&パールホワイト
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色エメラルドグリーン
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
きらめくジュエリーカラーを多彩にラインナップ!
スリムなコンパクトボディのNewBe!です。
アクセサリー感覚のスタイリッシュなデザインと、選べる11カラーバリエーション
光を受けてジュエリーのようにきらめくアクセサリー感覚のデザインと、多彩な11カラーバリエーションにより、好みに合わせてアウトドアリスニングシーンをスタイリッシュに演出します。
デジタルサウンドを高音質再生
高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、デジタルオーディオプレーヤーなどを高音質で楽しめます。
快適フィット、簡単装着&使いやすい0.8mコード
コンパクト軽量ボディと新形状イヤーフックにより、耳にしっかり&やさしくフィット。片手で簡単に装着できる開閉式の”ストップアクションイヤーフック”。デジタルオーディオプレーヤーなどとの接続に便利な0.8mコードなど使いやすくなっております。
型式オープンエアー型
色ムーンストーンシルバー
質量(g)29( コード含まず)
コード長さ(m)0.8
プラグ24金メッキステレオミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)12~24000
音圧レベル(dB)出力:106/1mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)500(IEC)
イヤホン形状耳かけ型
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
アサダ桜の自然な音に身を委ねる
革新のウッドモデル。
高い強度と耐久性を持つアサダ桜をハウジングに採用。
DLC(※1)コーティング振動板や強磁力マグネット、D.A.D.S(※2)構造を採用したAWAS専用の大口径Φ53mmドライバー。
※1 Diamond Like Carbon
※2 Double Air Damping System
繊細な表現を可能にする6N-OFCボビン巻きボイスコイル。
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。
左右の音の分離感を高めるOFC導体の両出しバランスケーブル(XLRMタイプ/4ピン)を付属。
新設計マグネシウム成型アームにより快適な装着感と高い密閉性を実現。
耳に馴染みやすい人工皮革のイヤパッド&ヘッドバンド。
木のヘッドホン、新モデルが体現する、オーディオテクニカの”革新”
20年以上の歴史あるオーディオテクニカの”木のヘッドホン”は、トラディショナルな印象ながら木材の採用、またその技術にも多くの挑戦を含むシリーズだ。
ATH-AWASのハウジング素材はアサダ桜。やや重硬傾向の木材で、その色合いときめ細かな木理が美しい。ドライバーは従来同様53mm径だが、DLC振動板の採用など現在の同社の持つ技術を投入。これによって高域特性に大きな向上があるという。
同じくアサダ桜採用の前機種「ATH-L3000」では、ハウジングにレザーが貼られ音調も落ち着きがあったが、ATH-AWASは高域側の抜け感や広がりが全開という印象。密閉型ヘッドホンとしては最上級の開放感だ。
教会で録音されたHoff Ensemble「Dronning Fjellrose」では、音色も空間も明るく楽器の音色や演奏の機微の見えやすい。射し込む光で演奏者の手元が照らされる様を想起させる、そんなイメージだ。
音のスピード感や中低域の締まりもあり、Daft Punk「Get Lucky」のギターカッティングのキレや抜けは絶品。木材の持ち味をより素直に引き出した音作りの妙を感じる一台だ。
文:高橋 敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):3.0m(Φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式):3.0m(XLR-Mコネクター4ピン)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約395
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)5~42000
インピーダンス(Ω)40
ドライバーユニット(Φmm)53
最大入力(mW)2000
音圧感度(dB/mW)99
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
ほかにない存在感のフレイムメイプルで、格別な音時間に酔いしれるポータブルヘッドホン
音の立ち上がりの良い、明瞭なサウンドを導くメイプル材をハウジングに採用
日本のクラフトマンシップが魅せる丁寧なモノづくり
高域特性に優れたDLC※コーティング振動板をまとう大口径Φ53mmドライバーを搭載
独自形状の新設計バッフルで歪みのないクリアな中低域再生
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用
左右の音の分離感を高める両出しバランスケーブル(Φ4.4mm5極プラグ)を付属
低反発クッションのヘッドパッド、立体縫製イヤパッドで高い密閉性と装着性を両立
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、ポーチ バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ/L型)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約243
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)5~50000
インピーダンス(Ω)38
ドライバーユニット(Φmm)53
最大入力(mW)1000
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
FidelioX3は、フィリップスのフラッグシップモデルFidelioシリーズの最新モデルです。
デザインはオランダのアムステルダム、音響設計はベルギーで実施された、最高峰モデルです。
音質はもちろんのこと、ヘッドバンドにはミュアヘッド・スコティッシュ・レザーを使用するなど、上質なさわり心地にもこだわり、音楽に集中させてくれる環境を整えました。
50mmネオジウムドライバーを搭載。
低音は豊かに、中音は豊かに、高域は繊細に再生。
ハイレゾオーディオ対応で細部の音声まで再生可能。
共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。
耳の形にフィットする15度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、精密な高域を再生。
オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れたKvadratのスピーカー用ファブリックを採用。
空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。
付属品ヘッドホンケーブル(3.5mmプラグ)、ヘッドホンケーブル(2.5mmプラグ)、6.3mm標準変換プラグ、ケーブルスライダー、ポーチ
型式ダイナミック
ケーブル長(m)着脱式の無酸素ケーブル:3
構造オープンバック
周波数特性5Hz-40000Hz
コネクタ3.5mm
インピーダンス(Ω)30
ドライバーユニット(Φmm)50mmネオジウムドライバー
最大入力(mW)500
音圧感度(dB)100
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ