軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。
ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。
使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。
火炎形状集中炎
外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24
本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)
適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1500
燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
トラスコ品番816-2435
セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M
材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム
長さ(mm)【接手】94
質量(kg)2
ホース長さ(m)5
火口NO.5
接手M-100
発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)
火口外径(Φmm)35
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423
長さ(mm)(接手)763
質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)3
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ100
接手LS-800
熱量(kw)151.2
バーナー寸法(mm)200
火炎形状棒状炎
バーナー火口No.10N
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
関連キーワード