16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類の黄ばみ、においを防ぎます。 クエン酸の力でなめらかで心地よい風合いに仕上げます。 合成添加物は使用していません。
形状液体 シリーズバックス
1個(550mL)ほか
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カテキン成分により、吐き出すと褐色の固まりが出ることで、目で見てチェックする新感覚マウスウォッシュです。歯にやさしい天然甘味料キシリトール(香味剤)配合。
セット内容本体×1、1500mLボトル×6、専用紙コップ×720 タイプキシリトール(香味剤)配合 シリーズプロポリンス
1組(1セット)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

新処方でさらに低刺激。口臭・ネバネバ対策に。乳酸菌使用の新感覚オーラルケア。ノンアルコール。健康なむし歯のない人の口腔から見つけたL8020乳酸菌を使用。殺菌剤不使用。
用途口臭・ネバネバ対策に。マウスウォッシュ 洗口液 デンタルケア ノンアルコール 低刺激 乳酸菌 L8020 シリーズラクレッシュ 香味アップルミント
1セット(450mL×5本)
4,198 税込4,618
当日出荷

お口の汚れが目で見えるマウスウォッシュ。 低刺激性で優しい風味。なた豆配合で更にパワーアップ。お口も吐息もリフレッシュ。オリジナル紅茶エキス、チャ葉エキス、柿タンニンが汚れを吸着して固めることによりお口の中の汚れが「かたまり」となって吐き出されきれいにします。
シリーズオーラルヘルス
1本(500mL)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141 pH8.9 液性中性
1箱(16錠)
2,498 税込2,748
当日出荷

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307 pH6.4 液性中性
1台(10L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

スクラブ粒子がしつこい汚れを落とします。 天然由来のスクラブ剤「脂肪酸誘導体」を配合。 しっかりとしたスクラブ感による良好な洗浄力。 角のない、丸い粒子で良好な肌あたり。 清潔感のある「白色」。
用途自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。 成分水、ステアラミド、PPG-3ラウレス-9、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ヒアルロン酸Na、BG、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、エタノール、水酸化Na、EDTA-4Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料 使用方法適量を手にとり、よくこすりあわせて汚れを落とした後、水で洗い流してください。 シリーズアルボース 液性中性
1袋(1.2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動投入機対応の低粘度柔軟剤。柔軟成分(植物由来)が繊維の1本1本に浸透し、ふんわり柔らかくやさしく仕上げます。汗や水分を吸収しやすく気持ちの良い肌触りです。風 合 い:複数の柔軟成分を組み合わせることで、繊維の1本1本をなめらかな感触に仕上げて、洗濯物をソフトな肌触りに際立たせます。繰り返し使用することで、よりふんわりした、やさしい肌触りに仕上げます。肌への安全:肌に直接触れるものだからこそ、安全成分を使用しています。柔軟成分は毛髪化粧品原料であり、ヘアコンディショナーとして風合い、滑り性の評価の高い成分を使用しています。環境配慮:天然成分由来なので、良好な生分解性があり、環境にもやさしい柔軟剤です。繊維の安全:柔軟成分は化粧品原料のため、繊維表面を傷めることなく吸着し、効果を発揮します。これらの成分が、繊維を包み込み、摩擦などから繊維のダメージを抑制し、繊維を長持ちさせます。吸 湿 性:吸湿性に優れているので、繊維が持つ本来の性質を損なわず、汗や水分をしっかり吸水することで心地よいタオルやシーツを保ちます。防 シ ワ:柔軟成分が繊維を包み込み、しなやかな弾力性を繊維にもたせることで洗濯ジワが気にならない仕上がりになります。静電気防止:帯電防止作用で静電気が溜まりにくい環境を作ります。ほこりや花粉の吸着を抑制します。からみ防止:繊維保護成分が摩擦を軽減します。そのため、洗濯時の洗濯物のからみを軽減したり、繊維同士の摩擦による毛羽立ちを抑制することで毛玉のできにくい衣類にします。低 温 可:冷水や温水に入れた際にも速やかに溶け、洗濯物にムラなく吸着して効果を発揮します。なめらか:繊維の表面を滑らかに仕上げているので、効率よくアイロンがけができます。除菌効果:人体に安全な特殊除菌剤により、目に見えない有害な雑菌をしっかり除菌します。自動投入:全ての機械(自動投入機)に対応できて、水の中で分散しやすいようなサラサラタイプに調整しました。最後のすすぎの際に投入してください。(一般衣料、毛布、こたつ掛け布団)
用途コインランドリー用の柔軟剤です。 成分陽イオン界面活性剤、安定剤、その他 シリーズソフター 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
6,798 税込7,478
8日以内出荷

海をイメージした男のフレグランス。青い海をイメージしたフレグランス調の香り。鮮やかなマリンブルーと、質感高い輝きを見せるシルバーキャップが、爽やかさと高級感を漂わせます。香りが長続きするゲルタイプ。
用途自動車用
1個(55mL)
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリンクホルダー用芳香剤。空間を香りで満たすための、ブースターフレグランス。カップホルダーにさり気なく置ける円筒タイプ。ガタツキ音防止クッション付き
用途芳香消臭剤 成分香料、消臭剤、ゲル化剤 形式ゲル状
1個(120g)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダニクリンシートタイプに、防カビ効果をプラスしてリニューアル!。シートにイヤな虫をよせつけにくい効果の薬剤を加工。押し入れやタンス、ベッドや布団の下に敷いてお使いください。抗菌効果にさらに防カビ効果も加わって、より使いやすく!。Point 1 押し入れやベッドの下に敷くだけで、イヤな虫をよせつけにくい効果と防カビ効果を発揮。Point 2 殺虫剤成分を使用していません。 布団などに接触する場所にもご使用できます。お取り替えの目安は約6カ月です。※期間が過ぎても別売りの「ダニクリン」スプレータイプで再加工できます。再加工したシートの効果は約1ヶ月持続します。※再加工した場合、そのスプレータイプの効果として再利用できます。お好みでお選びください。※再加工する場合は、スプレータイプの使用方法をお読みください。効果期間を過ぎたシート1枚(印刷面)に約5回スプレーするだけでくり返しご使用いただけます。メーカーのダニクリン商品との併用は、より一層効果があります。
用途押し入れ、タンス、ベッド、マットレス、布団、まくら、コタツ、カーペット、おもちゃ箱など。 成分脂肪族系カルボン酸エステル、防カビ剤、殺虫成分:不使用 シリーズダニクリン 適合害虫ダニ 使用期間(ヶ月/常温)約6
1袋(3枚)
989 税込1,088
当日出荷

1.783-052.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp (1.783-052.0) ケルヒャー 動画あり
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。 本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。 モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。 独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで 1.床清掃の時間短縮 掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。 1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。 2.高い衛生面 常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。 メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。 3.静音性・安全性 騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。 お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。 4.清掃コスト削減 モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。 ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。 マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。 騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。 モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。 1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。 プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。 1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時) フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。 わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。 ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。 あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。 濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。 自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。 リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。 プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。 コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。 除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。 面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。 床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。 モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。 わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。 ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場 バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー 小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局 公共の建物:学校、教会 医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室 仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ 質量(kg)6.1 許容荷重(kg)11 シリーズケルヒャー タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200 騒音値(dB)55 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 駆動方式バッテリー 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
139,800 税込153,780
欠品中

中央有機化学Lvpro.(レブプロ)
毛髪補強成分「ファイバーハンス」配合。自宅でサロンのような手触りと指通りを実感。インバス/アウトバスどちらともにも使える2WAYトリートメント。史上最高の酸性ストレート『LVpro.』誕生。髪に負担の少ないpHに着目し、ダメージの元であるアルカリ剤を排除。さらに『LVpro.』はあの不快なパーマ残臭も大幅に取り除いた、画期的な酸性ストレート剤です。ダメージヘア、ブリーチ毛にも対応可能な革命的なストレート誕生です。髪に優しいpH(等電点)の酸性ストレート。ダメージ毛はアルカリ性の薬剤を長時間放置することに耐えられません。『LVpro.』は毛髪に優しいpH (等電点) に設定されており髪に余分な負担を与えない酸性ストレート剤です。そのため、従来のアルカリ性剤では難しいとされたダメージレベルの高い髪やブリーチ毛も美しく伸ばすことが可能です。主還元剤に【CTG】採用。臭いを抑え美しく伸ばす。酸性ストレート『LVpro.』は損傷毛用新還元剤【CTG】を採用。CTGは等電点下(ph4.5~5.5)に於いても還元力を維持し、加温しても毛髪を傷めにくい画期的な還元剤です。さらに、CTGは不快なパーマ残臭も大幅に抑えることが可能です。「Fiber HanceTM」も配合。贅沢な成分詰めました。毛髪補強効果の高い注目の「ファイバーハンス」をはじめ、「レブリン酸」「ナノ化エルカラクトン」「ナノ化CMC」などの厳選した独自の成分構成が、傷んだ毛髪も補修しながら美しく伸ばします。今までにないツヤと手触りが出せる。酸熱トリートメントに比べ幅広い髪質に対応。ハイダメージ / ブリーチ毛に対応。軟化・膨張しないので過剰反応の心配なし。従来のアルカリ性剤に比べ圧倒的にダメージ削減。従来のコスメ系薬剤に比べ圧倒的に臭いが少ない
用途ハイダメージ集中ケアセラム。LVpro.のホームケアに。インバス/アウトバスどちらにも使える。2WAYトリートメント。ヘアカラー・ブリーチ等を繰り返しハイダメージを受けた髪へ。ボリュームダウンしたい方。ゴワゴワした髪をしっとりとまとめたい方 シリーズLV serum レブセラム
1本(30g)ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニ・チャーム愛犬元気
おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。 肥満が気になる愛犬の健康維持を考えて、脂肪分約15%カット(愛犬元気7歳以上用比)で低カロリー設計(愛犬元気7歳以上用比100gあたり約10kcal減) 歯・骨の健康維持のために、カルシウム・リンをバランスよく調整 ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り 総合栄養食 国産
タイプ肥満が気になる7歳以上用 ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、コーングルテンフィード、フスマ、コーングルテンミール、パン粉、脱脂米糠等)、肉類(チキンミール、ビーフミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフパウダー等)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー)、動物性油脂、豆類(脱脂大豆、大豆エキス)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、ミルクカルシウム 保証栄養分析値タンパク質 22.0%以上、脂質 6.5%以上、粗繊維 5.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約340kcal/100gあたり
1個(2.3kg)ほか
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニ・チャーム愛犬元気
おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。 13歳を過ぎた愛犬の健康を考えた栄養バランス設計 腰・関節の健康維持のために、グルコサミン・コンドロイチンを配合 消化性に配慮した原材料を配合 歯・骨の健康維持のために、カルシウム・リンをバランスよく調整 ビタミンEを強化し(愛犬元気7歳以上用比約125%)、さらにビタミンCを配合した総合栄養食なので、13歳以上の中・大型犬の健康維持に配慮し、免疫力維持をサポート 総合栄養食 国産
タイプ13歳以上用 ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、フスマ、パン粉、コーングルテンミール等)、肉類(ビーフミール、チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフパウダー等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、豆類(脱脂大豆、大豆エキス)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、グルコサミン塩酸塩、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、コンドロイチン硫酸、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、ミルクカルシウム 保証栄養分析値タンパク質 19.0%以上、脂質 7.5%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約345kcal/100gあたり
1個(1.8kg)ほか
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニ・チャーム愛犬元気
おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。 7歳を過ぎた愛犬の健康を考えた栄養バランス設計 歯・骨の健康維持のために、カルシウム・リンをバランスよく調整 消化性に配慮した原材料を配合 皮膚・毛づやの健康維持のために、オメガ6&3脂肪酸をバランスよく調整 低塩分設計(愛犬元気全成長段階用比約50%減) 総合栄養食 国産
タイプ7歳以上用 ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、コーングルテンミール、パン粉、コーングルテンフィード、フスマ等)、肉類(チキンミール、ビーフミール、ポークミール、チキンエキス、ビーフパウダー等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー)、豆類(脱脂大豆、大豆エキス)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、ミルクカルシウム 保証栄養分析値タンパク質 21.0%以上、脂質 8.0%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約350kcal/100gあたり
1個(2.3kg)ほか
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)