20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ、シャワールームなどのしつこい汚れに効果的です。 頑固な汚れに強い20%リン酸配合で、粘着性が強く垂直面にも対応しています。
用途EPA登録除菌クリーナー 使用場所トイレ 商品タイプ液体 液性酸性 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。 頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー 使用場所トイレ 商品タイプ液体 液性酸性 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

うれしいほどすっきりクリーン。 手が荒れない。 優れた洗浄力。 環境に優しい。 天然の珪華の華(湯の華)に、ヤシ油使用の高品質石けんを配合した自然はのクレンザー。 粒子が細かいのでキズがつきにくく、汚れだけをきれいに取り除きます。 化学合成成分無添加処方(合成界面活性剤・蛍光剤・着色料・脱色剤・香料など) 使いやすい半練りタイプです。
用途食器・キッチン・洗面所・トイレ・バスルーム・ガラス製品・金属 使用場所キッチン、浴室、洗面所、トイレ 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 タイプクリーム
1個(400g)
1,198 税込1,318
当日出荷

こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。 ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。 酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(946mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 動画あり
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性酸性 関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) 使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。 シリーズカビキラー 容量(g)550 本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D) アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
399 税込439
当日出荷

BETCOマッド
エコ商品
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。 硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。 頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤 希釈率(%)原液~1:64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
9,998 税込10,998
12日以内出荷

1個(250g)
359 税込395
翌々日出荷

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性 収納サイズ400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

BETCOクリアーイメージ
エコ商品
ガラスや鏡、クロムなどの光沢を維持したい場所に。 非アンモニア性で不快な臭気がありません。 スジや膜を残さないので二度拭きの手間もいりません。 強い洗浄力で頑固な汚れを分解します。
用途ガラス・鏡用非アンモニア性クリーナー 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。 主な用途 香りほのかなラベンダーの香り 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
1缶(500mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOレストストップ
エコ商品
無酸、日常用で洗浄・消臭・除菌・防カビに効果あります。
用途EPA登録トイレ、洗面所用強力ウィルスサイド除菌洗剤 希釈率(%)原液 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(950mL)
999 税込1,099
当日出荷

BETCOpH7
エコ商品
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。 フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。 中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー 液性中性 希釈率(%)1:43~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油を分解する。 通常の油洗浄剤のように、油で油を すのではなく分解する。 主原料は特殊なミネラル。(天然鉱石から抽出したミネラル成分) 水質汚濁に係る環境基準をクリアーし安全。 界面活性材不使用。 化学薬品不使用。 手に優しい。(弱アルカリ性)
用途ガスレンジ・コンロ・レンジフード・換気扇・レンジ周り・その他調理器等の油汚れ。 使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

キッチンのガンコ汚れ、シンクのくもりに。 すすぎ簡単、スムーズ洗浄!なめらかクリームでキッチンにツヤと輝き。 天然レモンエキス配合でフレッシュな仕上がり。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 成分水、炭酸カルシウム、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ラウレス-4、PPG-2ブチル、クエン酸ナトリウム、オレイン酸、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム 、炭酸水素ナトリウム、PG、DPG、グリセリン、防腐剤、着色剤、香料、レモンエキス タイプクリーム アズワン品番64-1059-61
1本(270mL)
199 税込219
当日出荷

1個
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3Mスコッチブライト厨房用たわし。 調理場での使い勝手を考えた、豊富なバリエーションで様々な汚れによく効きます。 キズをつけにくい樹脂研磨材を含み、トイレ(衛生陶器)や洗面台、厨房機器などのキズの入りやすい清掃面に付着した汚れを効果的に除去するのに最適です。 大判板状の製品で、必要に応じて折り畳んだり、切り分けたりして使用できます。
用途ライトな汚れ用 品番NO.3008 間口W×奥行D×高さH(mm)230×150×8 TKG品番9-1302-1001
1個
269 税込296
当日出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)