1,175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆかしい香りで、ずっと大切にしたい和服をせんいの虫から守ります。引出し4段分。
アズワン品番64-1229-64
1個(8包)
989 税込1,088
当日出荷

自然な香りで衣類を守る、体にやさしい天然の樟脳です。 天然樟脳とは、天然木「樟」(クスノキ)から抽出した化学成分を全く使用しない防虫剤のこと。 現在防虫剤として売られている樟脳の多くは化学合成の商品(合成樟脳)であり、 アレルギーの原因となることもしばしば。毎日、肌に着けるものだから、もっと安心して使いたい。 小さいお子さんがいるご家庭に是非おすすめしたい体に優しい100%天然の樟脳です。
有効期限使用開始後約3~4ヶ月 成分【樟(クスノキ)抽出】抽出結晶:96%、その他:4%(水、不揮発成分)※例えばお茶が蒸発したあとに残っているものを不揮発成分と呼びます。本品でいえば樟を抽出した木屑です。 内容量(g)150(30包) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約7.2×3.6×0.7(1包2粒) 標準使用量衣装箱(20リットル)=1包、和服収納盆(30リットル)=1~2包、タンスの引き出し(50リットル)=2~3包
1パック(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級EP 化学式C10H16O 濃度(%)≧96.0 化学組成C10H16O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-58 危険物の類別非危険物 特性可燃性固体、眼刺激、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量152.24 CAS登録番号76-22-2 別称DL-カンフル
1本(500g)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

切らずにそのまま使える引き出し用防虫剤。
種別本体 シリーズパラゾール 商品タイプ袋タイプ
1個(700g)
879 税込967
当日出荷

防虫成分が約1年間安定した効果を発揮し、大切な衣類を虫から守ります。 衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。 防力ビ剤配合でカビの発育を抑え、衣類をカビからも守ります。 おとりかえサインつきなので、取り替え時期がわかります。
1箱(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(50g×4個)
529 税込582
当日出荷

切らずに使えて手間いらず。 和紙の全面からムラなく揮散。(全面揮散方式) 季節に応じた防虫効果。(多層特殊フィルム) せんい製品の他、毛皮・皮革製品にも使用できます。 防カビ効果でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
シリーズネオパラエース
1個(700g)
999 税込1,099
当日出荷

衣類に安心なウールマーク認定防虫剤です。 切らずにそのまま使える便利な防虫剤です。 パラジクロルベンゼンの防カビ効果により衣類にカビを生えにくくします。 減りぐあいが見え、入れ替え時期が確認できます。 ガスコントロール包装ですから、防虫効果が長続きします。
用途引き出し用 衣装ケース用
1個(400g)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別詰替 シリーズパラゾール
1個(108g×3個)
499 税込549
当日出荷

洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別詰替 シリーズパラゾール
1個(108g)
199 税込219
翌日出荷

洋服ダンスのパイプに吊り下げるタイプ。
種別本体 シリーズパラゾール
1個(108g)
299 税込329
当日出荷

水、エタノール、樟脳などの混合液をガラス容器に密封したものです。外気の温湿度の変化により、容器内にさまざまな形の結晶ができるようすが観察できます。
材質ホウケイ酸ガラス(容器)、水、エタノール、天然樟脳、塩化アンモニウム、硝酸カリウムの混合液(液体) 形状しずく形 寸法(mm)Φ80×110
1個
4,300 税込4,730
3日以内出荷

天然無害!粒状タイプ(樟脳/ハーブ)でモグラを寄せ付けない!まくだけ簡単!
成分ハーブ、樟脳、ゼオライト 対象動物モグラ
1本(100g)
109 税込120
当日出荷

大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。 成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) トラスコ品番828-5158 シリーズピレパラアース 使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個 香り無臭タイプ 使用場所引き出し・衣装ケース アズワン品番64-1139-45 使用期間(ヶ月/常温)約12か月
1個(48個)
779 税込857
当日出荷

ニオイがつかない無香タイプの防虫シートと収納空間内を最適な湿度にコントロールする調湿剤のセットです。消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニ対策もできます。3セット入り。1年間有効。調湿剤の効果
シリーズミセスロイド 使用期間(年)1年間
1箱(3個)
799 税込879
当日出荷

ニオイがつかない無臭タイプ。防カビ剤配合。1年間人形をやさしく守ります。金糸、銀糸にも安心。おとりかえシール付きです。
用途人形用 使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 成分エンペントリン(防虫成分)、スルファミド系防カビ剤 質量(g)49 シリーズムシューダ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×162×40
1箱(8個)
339 税込373
当日出荷

防虫効果が1年間持続するシートタイプ。大切な着物を1着ずつ守ります。和服の上に乗せるだけの薄いシートタイプです。おとりかえシール付き。他の防虫剤と一緒に使えます。
用途和服用 使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 成分フェノトリン製剤(ピレスロイド系)、スルファミド系防力ビ剤 質量(g)70 シリーズムシューダ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×36
1箱(3枚)
569 税込626
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブ/樟脳)でねずみを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!30日と長持ち!
種別忌避剤 成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
1パック(30g×2個)
639 税込703
欠品中

立体形状の防虫カバー2枚と防虫剤2個のセットです。大切な人形やお道具類を、ニオイをつけずにしっかり守ります。 防虫・消臭・防カビ・黄ばみ防止機能つき。収納箱のダニよけ効果も。他の人形用防虫剤と一緒に使えます。
使用場所室内
1個(2枚)
449 税込494
当日出荷

「消臭ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用」のスヌーピーデザインです。(c)2021 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。) 。たっぷり24段使える:大容量48個入なので、引き出し24段分たっぷり使えます。 。洗いたての香り広がる:洗いたての清潔感あるハッピースイートフラワーの香りが続きます。 。衣類のトラブルをトータルケア 。【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 。【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 。【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 。【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 。「黄ばみ防止効果とは」黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。 。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管されたときに黄ばみが発生します。 。「窒素酸化物とは」石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。 。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着 。※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。 。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。 。※生地や素材によって効果は異なります。 。取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。) 。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。 。パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 。せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤) 。本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 。【ウールマーク認定製品(認定I0007)】 。本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
用途衣類の上に置いてください。 。タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。 。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 。【標準使用量】 。タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm) 。衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm) 。【収納前に】 。衣類の汚れをきちんと落としてください。 。衣類をよく乾燥させてください。 。クリーニングのカバー等は外してください。 。【有効期間】 。防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 。【取替え時期はっきり】 。ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。) 。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。 。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも 。※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。 。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。) 。※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。 。【保存方法】 。密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。 成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) 種別衣類用防虫剤 シリーズピレパラアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75 香りハッピースイートフラワーの香り 使用期間(年)1
1包(48個)
749 税込824
8日以内出荷

不織布に薬剤を練り込むことにより、防虫効果が1年間も持続します。さらにダニよけ効果も。衣類をまるごとカバーできます。イヤなニオイがしないピレスロイド様防虫剤を使用しています。他の防虫剤(ピレスロイド系、ナフタリン、パラジクロルベンゼン、またはしょうのう)と併用できます。抗菌・防カビ剤配合で清潔です。軽量不織布を使用していますので、通気性に優れ、衣類を湿気のこもり、ホコリから守ります。前面が透明になっていますので、中の衣類がひと目でわかります。衣類の染色、金銀糸のツヤがなくなるなどの影響はありません。カバーの防虫有効期間と収納している衣類がわかりやすくなります。衣類のサイズに合わせてカットできます。
材質不織布:ポリプロピレン、フィルム:ポリプロピレン 外形寸法(cm)約60×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

不織布に薬剤を練り込むことにより、防虫効果が2年間も持続します。さらにダニよけ効果も。衣類をまるごとカバーできます。イヤなニオイがしないピレスロイド様防虫剤を使用しています。他の防虫剤(ピレスロイド系、ナフタリン、パラジクロルベンゼン、またはしょうのう)と併用できます。抗菌・防カビ剤配合で清潔です。軽量不織布を使用していますので、通気性に優れ、衣類を湿気のこもり、ホコリから守ります。前面が透明になっていますので、中の衣類がひと目でわかります。衣類の染色、金銀糸のツヤがなくなるなど, "Activity.Count": 4, "Activity.AggMode": 1, "Activity.Success"
材質不織布:ポリプロピレン、フィルム:ポリプロピレン 外形寸法(cm)約60×135 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6枚)
989 税込1,088
当日出荷

消毒性能が良い高濃度アルコール。 高濃度なので速乾性が良いです。 リン酸でpHを調整し酸性にしており、アルコールの効果を高めています。 ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌等を不活化。 手に潤いを与える成分(グリセリン)を配合していますので、手指に優しく使用感が良好で繰り返し使用が可能です。
用途手指・皮ふの洗浄・消毒 エタノール濃度(w/w%)73.5 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4 成分エタノール、グリセリン、リン酸、精製水 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 化学物質安全性参考資料(0.5MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
コネクタ形状USB-A インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

無農薬栽培されたオーガニック成分が衣類を防虫:天然成分が有効成分となり、大切な衣類を防虫します。(天然成分100%中オーガニック成分75%) ※衣類への虫食い被害は、卵からかえった幼虫によるものです。本品の防虫効果とは、天然成分100%の防虫成分が収納空間に広がり、衣類に卵を産みつける成虫への殺虫効果のことです。既に収納空間にいる害虫(幼虫)への効果を示すものではありません。 化学合成成分(ピレスロイド、パラジクロルベンゼン等)は使用していません。(ノンケミカル処方):ベビー服や子供服、お肌の弱い方・薬剤に敏感な方の衣装にもお使いいただけます。皮膚パッチテスト済み (すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。) 天然成分100%のナチュラルな香り:オーガニックスペアミントにアロマをブレンドした、さわやかな香りが広がる衣類防虫剤です。 気になる臭いも香りで消臭:保管時の衣類も、クローゼットの中も、気になるイヤなニオイを消臭します。 環境に優しいエコ仕様:吊り下げ容器(外カバー)も紙でできています。 本品が衣類等に直接触れないようにしていただくと、金糸、銀糸、和服、ラメ加工製品、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。 エムペントリン、パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 natuvoは、虫から衣類を守るウールマーク認定防虫剤です。(認定I0073)
成分スペアミントオイル(オーガニック精油)、ジャパニーズミントオイル、ユーカリプトゥスオイル、ラベンダーオイル、リツェアクベバオイル、レモングラスオイル、ローズマリーオイル※オーガニック精油とは、化学農薬や化成肥料を使用していない農地で有機栽培された植物から抽出した精油のことです。 シリーズnatuvo 香り天然成分100%のナチュラルな香り 使用期間(ヶ月/常温)約6ヵ月間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります)
1箱(12個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも防虫1プッシュで簡単衣類ケア:衣類の防虫、消臭、ダニよけ(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。)【効きめの秘密】効果が広がり、速く効く:スプレーした瞬間に目に見えない粒子となって衣類の裏側や収納空間中に広がり、速く効く効果が長持ち:空間に浮遊する成分と衣類や壁に付着してとどまる成分のWの効果で効く衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。 1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えますが、衣類に直接かからないようにして使用してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。 ボタニカルソープの香りウールマーク認定製品(認定I0076):衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付きの衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。 【内容量】 13.6mL(60プッシュ分)プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。 スプレー缶のくびれがポイント。 ラクににぎれてスプレーしやすい形状。
使用期間(年)スプレー後約6ヵ月間※使用環境により効果は異なります 使用可能回数60回分
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

たっぷり24段使える:大容量48個入りなので、引き出し24段分たっぷり使えます。 。ボタニカルの香り広がる:さわやかで清潔感のあるボタニカルの香りが続きます。植物由来香料配合です。 。1年間防虫※防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 。衣類のトラブルをトータルケア 。【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。(※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境によって効果は異なります。) 。【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 。【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 。【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の窒素酸化物(NOx)由来の黄ばみの発生を防ぎます。 。※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。 。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。 。※生地や素材によって効果は異なります。 。取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。) 。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。 。パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 。せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤) 。本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 。【ウールマーク認定製品(認定I0007)】 。本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
用途衣類の上に置いてください。 。タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。 。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 。【標準使用量】 。タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm) 。衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm) 。【収納前に】 。衣類の汚れをきちんと落としてください。 。衣類をよく乾燥させてください。 。クリーニングのカバー等は外してください。 。【有効期間】 。防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 。【取替え時期はっきり】 。ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。) 。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。 。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも 。※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。 。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。) 。※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。 。【保存方法】 。密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。 。・6ヵ月に1回スプレーするだけ「ピレパラアース Magic Push(マジックプッシュ)」もおすすめです。 成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分) 種別衣類用防虫剤 シリーズピレパラアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75 香りボタニカルの香り 使用期間(年)1
1包(48個)
749 税込824
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 黒色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

収納空間にプッシュするだけで、衣類の防虫、消臭、ダニよけ(屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。使用環境により効果は異なります。) 【効きめの秘密】 効果が広がり、速く効く:スプレーした瞬間に目に見えない粒子となって衣類の裏側や収納空間中に広がり、速く効く 効果が長持ち:空間に浮遊する成分と衣類や壁に付着してとどまる成分のWの効果で効く 衣類に穴をあける虫以外の様々な害虫(チャタテムシ、キクイムシ)にも効果を発揮します。 1プッシュでベタつかないタイプのスプレーです。 ウールマーク認定製品(認定I0076):衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付きの衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えますが、衣類に直接かからないようにして使用してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどの全ての防虫剤と一緒に使えます。 ニオイのつかない無臭タイプ お子様のいたずら防止:誤噴射防止ロック付 【有効期間】スプレー後約6ヵ月間(使用環境により効果は異なります。)
香りニオイのつかない無臭タイプ 寸法(mm)125×210×50 使用の目安60プッシュ分 使用方法(1)誤噴射防止ロックを「OPEN」の位置にしてください。(2)標準使用量に従って、収納空間にむけてスプレーしてください。但し、パイプ・衣類からは約50cm程度離してご使用ください。(3)使用後は誤噴射防止ロックを「LOCK」の位置に戻してください。【標準使用量】クローゼット:3000L(幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)には、パイプのあたりに2プッシュ洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュウォークインクローゼット:2畳(7800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)には、部屋の中央に向けて5プッシュ引き出し・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)には、衣類の上から1プッシュ頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。上記よりも広い空間で使用する場合、1500Lにつき1プッシュしてください。 容量(mL)13.6
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

浄化槽内の悪臭源を生化学のメカニズムで即効的に分解消臭します。継続使用することにより、浄化槽内の微生物の増殖と働きに活力を与え、汚泥の流出や悪臭の発生を防止します。
用途浄化槽の悪臭の消臭、発生防止に。 使用場所トイレ 成分硫酸第一鉄、無機多孔質鉱物、微生物、香料 使用方法5~7人槽の場合、悪臭発生時、トイレから1~2包を流してください。悪臭の発生予防には週に1回、1~2包をトイレから流してください。 繰り返し・詰め替え対応
1パック(20g×20包)
999 税込1,099
当日出荷

長形3号窓付き封筒にぴったり入ります。 物品受領書には、受領印欄に文字が複写されません。
適合プリンタドットプリンタ 種別納品書 刷色青緑
1冊(500セット)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス 付属品ビス2本 アズワン品番64-5154-78
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール 質量(kg)約1.15 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約295×260×108 対応インチサイズ~27インチディスプレイ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。 下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質MDF、スチール 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×260×80 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約460×260×70 対応インチサイズ~27インチディスプレイ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時に、介護に、キャンプに、渋滞に!困ったときに役に立つ。汚れても本体を洗えるので繰り返し使えて衛生的。収納バッグ付きで持ち運びに便利。便器は折りたたみ式だから使わないときはコンパクトに収納が可能。
用途簡易トイレ、緊急トイレとして。非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 備蓄 災害 防災 セット内容便器、収納バッグ、汚物袋×12枚、処理袋×2枚、凝固剤×12個 材質便器:ABS樹脂、収納バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン、汚物袋・収納袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー/消臭剤 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)便器:33.5×27.5×30
1個
3,698 税込4,068
欠品中

仮設トイレ用の消臭剤です。1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)。超高濃縮でコンパクト。除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。環境に優しいスパウトパウチタイプ。従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。
用途仮設トイレの消臭に 成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素 香りアクアソープ
1個(250g)
1,498 税込1,648
当日出荷

ESL-ECBOX01 セキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ エレコム 動画あり
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
セット内容セキュリティキーボックス、補助パーツ 材質本体:亜鉛合金、U字ブック部:PVC+鉄、補助パーツ:PVC 寸法(mm)セキュリティキーボックス:約幅76×奥行40×高さ180(ツル幅約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅約27×厚み約16.8) 質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16 種類セキュリティキーボックス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。 USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1 ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。 USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。 USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。 パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
質量(g)約90(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず) 動作環境0~40℃/10~90%RH
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭加工シートを挟んだ3層構造収納ケースで、気になる汗のニオイ・加齢臭を消臭! 敷き布団・掛ふとん・枕をまとめて収納! 幅広テープでスッキリ簡単収納! 透明窓から中身が見える。 普段使わない来客用の布団にも。 炭加工シートは底面に使用しております。
寸法(cm)約100×69×30(持ち手含まず) 適合サイズ布団1セット(シングルサイズ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレスで小巾の十能
寸法(mm)270×105×75 全長(mm)270 質量(g)50 頭部長(mm)105 先端幅(mm)75
1個
339 税込373
当日出荷